Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 7500 mAh - 60 Wh (5VC2M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Origin Storage 5VC2M Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 7890 mAh 7,6 V
Origin Storage 5VC2M Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 7890 mAh 7,6 V
Origin Storage 5VC2M Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 7890 mAh 7,6 V
Artikel-Nr.:
     2753I-6488324
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     5VC2M
EAN/GTIN:
     5706998865793
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 7500 mAh - 60 Wh
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  5VC2M
Modell  
EAN/UPC  5706998865793

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 7500 mAh - 60 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen - 7500 mAh - 60 Wh

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  7.6 V
Kapazität  7500 mAh - 60 Wh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
7.6 V
Kapazität:
7500 mAh - 60 Wh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, dell, 5vc2m, 7500, 60whr, laptopbatterie, lithiumionen, laptop, batterie, lithium, ionen, battery, 4cell, 7.6v, btry, lith, notebookersatzteil, akku, notebook, ersatzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1511
€ 7,50*
ab € 53,49*
€ 69,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,91*
€ 87,33*
€ 7,14*
ab € 67,92*
€ 87,35*
6 Tage
68
€ 1,00*
ab € 94,48*
€ 120,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.