Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack X570D4I-2T - Motherboard - Mini-ITX - Socket AM4 - AMD X570 Chipsatz - USB 3,2 Gen 1, USB 3,2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (X570D4I-2T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock X570D4I-2T Motherboard AMD X570 Socket AM4 mini ITX
Asrock X570D4I-2T Motherboard AMD X570 Socket AM4 mini ITX
Asrock X570D4I-2T Motherboard AMD X570 Socket AM4 mini ITX
Asrock X570D4I-2T Motherboard AMD X570 Socket AM4 mini ITX
Asrock X570D4I-2T Motherboard AMD X570 Socket AM4 mini ITX
Artikel-Nr.:
     2753I-6475800
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     X570D4I-2T
EAN/GTIN:
     4710483931352
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock Rack X570D4I-2T - Motherboard - Mini-ITX - Socket AM4 - AMD X570 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  X570D4I-2T
Modell  Rack X570D4I-2T
EAN/UPC  4710483931352

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock Rack X570D4I-2T - Motherboard - Mini-ITX - Socket AM4 - AMD X570
Produkttyp  Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz  AMD X570
Prozessorsockel  1 x Socket AM4
Kompatible Prozessoren  Ryzen (unterstützt 3. Generation Ryzen, Maximum TDP 105 Watt)
Unterstütztes RAM  4 SO-DIMM-Slots - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  2 x OCuLink port, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  2 x USB 3.2 Gen 2 + (2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher  16 MB
LAN  2 x 10 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz  AMD X570
Prozessorsockel  Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Ryzen (unterstützt 3. Generation Ryzen, Maximum TDP 105 Watt)
  
Unterstützter RAM  
Technologie  DDR4
Bustakt  2933 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher  16 MB
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel X550-AT2
Netzwerkschnittstellen  2 x 10 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x SO-DIMM 260-polig
1 x PCIe 4.0 x16
Speicherschnittstellen  SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x OCuLink - 8 Geräte
SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 2
1 x VGA
2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x Management
Interne Schnittstellen  1 x Seriell - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x Lautsprecher - Stiftleiste
Stromanschlüsse  ATX12V-Stecker, 4-polig, CD-Netzeingang
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  ACPI 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2,8
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures  Dual LAN Teaming, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Rack Instant Flash
  
Verschiedenes  
Breite  17.02 cm
Tiefe  17.02 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz:
AMD X570
Prozessorsockel:
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren:
1
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2933 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Grafik-Controller:
ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher:
16 MB
Netzwerkcontroller:
Intel X550-AT2
Netzwerkschnittstellen:
2 x 10 Gigabit Ethernet
Erweiterungssteckplätze:
1 x CPU , 4 x SO-DIMM 260-polig , 1 x PCIe 4.0 x16
Stromanschlüsse:
ATX12V-Stecker, 4-polig, CD-Netzeingang
BIOS-Typ:
AMI
BIOS-Funktionen:
ACPI 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2,8
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL)
Breite:
17.02 cm
Tiefe:
17.02 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard socket am4, amd mainboard, mitx mainboard, x570d4i2t, asrock, x570d4i, miniitx, socket, x570, mini, mainboard, sockel, single, rack, motherboard, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, server/workstationmotherboard, serverworkstationmotherboard, onboard, grafik, server, workstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,45*
ab € 494,13*
€ 558,60*
5 Tage
15
€ 1,00*
ab € 523,62*
€ 592,17*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 529,16*
€ 598,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,55*
€ 712,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,41*
€ 709,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,63*
€ 690,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,44*
€ 671,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,16*
€ 629,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.