Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP X200 - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6456687
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6VY95AA#ABB
EAN/GTIN:
     0194850334122
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Übersicht

Kurzinfo  HP X200 - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  6VY95AA#ABB
Modell  HP X200
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP X200 - Maus - 2.4 GHz - Schwarz
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabellos - 2.4 GHz
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.33 cm x 11.5 cm x 3.62 cm
Gewicht  60 g
Lokalisierung  Englisch / Europa
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie  Optisch
Bewegungsauflösung  1600 dpi
Leistung  800/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Breite  6.33 cm
Tiefe  11.5 cm
Höhe  3.62 cm
Gewicht  60 g
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  2.4 GHz
Movement Detection Technologie  Optisch
Bewegungsauflösung  1600 dpi
Leistung  800/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Batterie  
Betriebszeit (bis zu)  18 Monate
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  12.9 cm
Transporttiefe  7.8 cm
Transporthöhe  4.7 cm
Transportgewicht  130 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Breite:
6.33 cm
Tiefe:
11.5 cm
Höhe:
3.62 cm
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Movement Detection Technologie:
Optisch
Bewegungsauflösung:
1600 dpi
Leistung:
800/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Betriebszeit (bis zu):
18 Monate
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Transportbreite:
12.9 cm
Transporttiefe:
7.8 cm
Transporthöhe:
4.7 cm
Transportgewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: HP Mäuse, Hewlett Packard Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, funkmaus optisch 3 tasten, cordless maus, hp cordless maus, x200, maus, schwarz, optisch, kabellos, kabelloser, empfänger, empfnger, 6vy95aaabb, 6vy95aa#abb, wireless, mouse, inc., 6vy95aa, euro, kabellose, belaide, pele, juodas, sort, czarna
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
€ 13,00*
ab € 11,83*
€ 16,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 16,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 12,73*
€ 17,91*
Frei Haus
ab € 17,61*
€ 23,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,06*
€ 29,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.