Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - geformt, verseilt - Grau (Packung mit 50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 3.0M, Grau, /set
Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 3.0M, Grau, /set
Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 3.0M, Grau, /set
Artikel-Nr.:
     2753I-6455895
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     635502
EAN/GTIN:
     4015867222850
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - geformt, verseilt - Grau (Packung mit 50)
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  635502
Modell  
EAN/UPC  4015867222850

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  equip Patch-Kabel - 3 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Packungsmenge  50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale  Geformt, verseilt, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge  3 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grau
Verpackung  Braune Box

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  28
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Geformt, verseilt, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge  3 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
Verpackungsdetails  Braune Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Packungsmenge:
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
28
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Geformt, verseilt, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge:
3 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
RoHS
Verpackungsdetails:
Braune Box
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp cat 6 grau 3,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, equip, 635502, patchkabel, rj45, sftp, grau, s/ftp, lszh, pimf, geformt, verseilt, packung, cat6, 2xrj45, 3.00m, 300m, patch, kabel, cat., stück, 50x/set, stk./box, stck, 50xset, stkbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 87,48*
€ 111,41*
€ 4,99*
ab € 91,86*
€ 116,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 93,28*
€ 118,57*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 105,47*
€ 133,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.