Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts DailyBiz 32,8 cm (12.9" ) Flip case Schwarz (467619)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Flip Case DailyBiz für Apple iPad Air (13" (M2) / Apple iPad Pro 12.9 (3.Gen./4.Gen./5.Gen./6.Gen.)
Flip Case DailyBiz für Apple iPad Air (13" (M2) / Apple iPad Pro 12.9 (3.Gen./4.Gen./5.Gen./6.Gen.)
Artikel-Nr.:
     2753I-6418688
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     467619
EAN/GTIN:
     4250774950872
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Übersicht

Kurzinfo  
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  4smarts
Hersteller Art. Nr.  467619
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktlinie  4smarts DailyBiz
Hersteller  4smarts

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gruppe:
Tragetaschen
Hersteller:
4smarts
Hersteller Art. Nr.:
467619
Produktlinie:
4smarts DailyBiz
Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet tasche schwarz, tablet cover, tablet-hülle ipad pro, 4smarts, 467619, dailybiz, ipad, schwarz, apple, 12.9, flip, case, fliphülle, tablet, pukunstleder, 12.9", 12.9inch, generation, 2021, 2020, fliphlle, 129inch, hülle, kunstleder, inch, fliptasche, 21/22, zoll, 2122
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 12,15*
€ 16,94*
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 17,06*
€ 23,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 16,96*
€ 23,30*
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 25,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,26*
€ 34,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.