Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Plug White - Kabellos - WLAN - 2,4 - 2,5 GHz - 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) - Indoor - Weiß (Shelly Plug)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly Plug White Smart Plug 3500 W Haus Weiß
Shelly Plug White Smart Plug 3500 W Haus Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-6417676
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     20187
EAN/GTIN:
     3809511201879
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
Wireless-Technologien  WLAN
Frequenzbereich  2,4 - 2,5 GHz
WLAN  Ja
WLAN-Standards  802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
  
Merkmale  
Unterstützung von Positionierung  Indoor
Produktfarbe  Weiß
Beste Verwendung  Haus
Maximum Außenabstand  50 m
Maximum Innenabstand  30 m
LED-Anzeigen  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
Zertifizierung  RE Directive 2014/53/EU LVD 2014/35/EU EMC 2004/108/WE RoHS2 2011/65/UE
  
Leistung  
Maximale Eingangsleistung  3500 W
AC Eingangsspannung  110 - 230 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Stromstärke (maximal)  16 A
  
Leistungen  
ferngesteuert  Ja
Betrieb über Android-Geräte  Ja
Betrieb über iPhone/iPad  Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa  Ja
Funktioniert mit Google Home  Ja
Smartphone Fernsteuerung  Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  35 mm
Tiefe  56 mm
Höhe  98 mm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
  
Lieferumfang  
Anzahl der intelligenten Stecker  1
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Übertragungstechnik:
Kabellos
Wireless-Technologien:
WLAN
Frequenzbereich:
2,4 - 2,5 GHz
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützung von Positionierung:
Indoor
Produktfarbe:
Weiß
Beste Verwendung:
Haus
Maximum Außenabstand:
50 m
Maximum Innenabstand:
30 m
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Zertifizierung:
RE Directive 2014/53/EU
Maximale Eingangsleistung:
3500 W
AC Eingangsspannung:
110 - 230 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Stromstärke (maximal):
16 A
ferngesteuert:
Ja
Betrieb über Android-Geräte:
Ja
Betrieb über iPhone/iPad:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Google Home:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Breite:
35 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
98 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Anzahl der intelligenten Stecker:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schaltaktor, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, schaltaktor, shelly, plug, 20187, play, messfunktion, weiß, wlan, "plug", wifi, shelly_plug, white, shellyplug, home, smartsteckdose, steckdose, zwischenstecker, kabellos, 802.11n, indoor, 80211b80211gwifi, 80211n, smart
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
853
pro Stück
€ 8,00*
ab € 24,88*
€ 33,38*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 26,96*
€ 36,24*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,23*
€ 38,71*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 29,13*
€ 38,71*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,16*
€ 51,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.