Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RS5100 - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - Bluetooth 4,0 (RS51B0-LBBHWR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-6409999
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RS51B0-LBBHWR
EAN/GTIN:
     8596375210011
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Zebra RS5100 - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - Bluetooth 4.0
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  RS51B0-LBBHWR
Modell  RS5100
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra RS5100 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 4.0 - decodiert
Farbe  Schwarz, Silber
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  Laser
Sensorauflösung  1280 x 960
Anschlusstechnik  Kabellos
Wireless Connectivity  Bluetooth 4.0 LE
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.8 cm x 2.1 cm x 6.1 cm
Gewicht  70 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Schwarz, Silber
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  Laser
Sensorauflösung  1280 x 960
Wellenlänge der Lichtquelle  610 nm
Scanmodus  Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz  76.2 cm
Skew (Grad)  60
Pitch (Grad)  60
Entschlüsselungsfunktion  EAN/JAN, Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Code 32, MicroPDF417, Code 3 von 5, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, PDF417, Data Matrix, TLC39, Micro QR-Code, China Han Xin Code, MSI
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen  Mit Auslöser, SE4710 Scanmodul
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  Bluetooth 4.0 LE
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Back of hand mount
Kennzeichnung  IP65, IEC 60529
  
Stromversorgung  
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  2.8 cm
Tiefe  2.1 cm
Höhe  6.1 cm
Gewicht  70 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification  1,8 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Schwarz, Silber
Schnittstellen Typ:
Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Scan-Elementtyp:
Laser
Sensorauflösung:
1280 x 960
Wellenlänge der Lichtquelle:
610 nm
Scanmodus:
Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz:
76.2 cm
Skew (Grad):
60
Pitch (Grad):
60
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen:
Mit Auslöser, SE4710 Scanmodul
Wireless Connectivity:
Bluetooth 4.0 LE
Zubehör im Lieferumfang:
Back of hand mount
Kennzeichnung:
IP65, IEC 60529
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Breite:
2.8 cm
Tiefe:
2.1 cm
Höhe:
6.1 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification:
1,8 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, zebra barcode scanner bluetooth, barcode scanner, barcode scanner bluetooth, zebra, rs5100, bluetooth, 5100, se4710, 4710, rs51b0lbbhwr, scanner, rs51b0, lbbhwr, ring, back, worldwide, barcodescanner, tragbar, decodiert, schwarz, silber, hand, barcode, single, finger, standard, battery, handrückenhalterung, lager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 857,63*
€ 944,69*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 860,29*
€ 945,80*
5 Tage
1
€ 7,90*
ab € 805,71*
€ 945,81*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 805,59*
€ 954,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,80*
€ 1.125,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,66*
€ 1.095,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,54*
€ 1.071,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,29*
€ 1.023,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.