Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1320-2 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s (EX-1320-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-1320-2 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
EXSYS EX-1320-2 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-6292575
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1320-2
EAN/GTIN:
     4718359132056
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter

Produkttext

Mit der EX-1320-2 können Sie Notebook und Desktop Rechner über den USB 3.2 Gen1 (vorher USB 3.0) oder 2.0 Ausgang in ein 10/100 oder 1000Mbps Netzwerk einbinden. Die EX-1320-2 kann gleichzeitig zu einer bestehender Netzwerkkarte installiert werden. Die Installation ist sehr einfach ohne das der Rechner geöffnet werden muss.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
Hostschnittstelle  USB
Schnittstelle  Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
USB-Version  3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  
Netzwerk  
Maximale Datenübertragungsrate  1000 Mbit/s
Netzstandard  IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet Schnittstellen Typ  Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit  Ja
  
Design  
Eingebaut  Nein
Komponente für  PC/Notebook
Produktfarbe  Schwarz
Ursprungsland  China
  
Leistung  
USB  Ja
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  65 mm
Tiefe  30 mm
Höhe  15 mm
Gewicht  200 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Eingebaut:
Nein
Komponente für:
PC/Notebook
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
USB:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
65 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, exsys, 1320, ex13202, ethernet, 1000, gen1, gigabit, 10cm, ethernetadapter, rj45, 10/100/1000mbps, gmbh, 1gigabit, asix, chipsatz, netzwerkkarte, mbit/s, netzwerkkabellnge, 101001000mbps, mbits, netzwerk, kabellänge, adapter, 1000mbps, mbit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,74*
€ 21,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,67*
€ 50,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.