Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier Pro - Flash-Speicherkarte - 256 GB - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA ASDX256GUI3V30S-R Speicherkarte 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
ADATA ASDX256GUI3V30S-R Speicherkarte 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
ADATA ASDX256GUI3V30S-R Speicherkarte 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-6278465
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASDX256GUI3V30S-R
EAN/GTIN:
     4713218463944
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  ADATA Premier Pro - Flash-Speicherkarte - 256 GB - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  ASDX256GUI3V30S-R
Modell  Premier Pro
EAN/UPC  4713218463944

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA Premier Pro - Flash-Speicherkarte - 256 GB - SDXC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  SDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität  256 GB
Geschwindigkeit  Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Technologie  MLC NAND Flash

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  256 GB
  
Speicher  
Geschwindigkeitsklasse  Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 60 MB/s
Formfaktor  SDXC UHS-I Speicherkarte
Technologie  MLC NAND Flash
Besonderheiten  Stoßfest, wasserfest, ECC-Unterstützung, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  32 mm
Tiefe  24 mm
Höhe  2.1 mm
Gewicht  2 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
256 GB
Geschwindigkeitsklasse:
Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 60 MB/s
Formfaktor:
SDXC UHS-I Speicherkarte
Technologie:
MLC NAND Flash
Breite:
32 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
2.1 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: sdxc, adata, uhsi, premier, asdx256gui3v30sr, asdx256gui3v30s, 256gb, flashspeicherkarte, video, class, class10, atminties, flash, speicherkarte, v30s, kortele, klase, mb/s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,84*
€ 34,02*
2 Tage
15
€ 10,00*
ab € 27,26*
€ 37,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,05*
€ 60,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.