Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA High Endurance - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA AUSDX64GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
ADATA AUSDX64GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-6278155
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX64GUI3V30SHA2-R
EAN/GTIN:
     4710273772141
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  ADATA High Endurance - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AUSDX64GUI3V30SHA2-RA1
Modell  High Endurance
EAN/UPC  4710273772141

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA High Endurance - Flash-Speicherkarte - 64 GB - microSDXC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität  64 GB
Geschwindigkeit  A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Enthaltener Speicheradapter  microSDXC-an-SD-Adapter

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  64 GB
  
Speicher  
Geschwindigkeitsklasse  A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 80 MB/s
Formfaktor  microSDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten  Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Enthaltener Speicheradapter  microSDXC-an-SD-Adapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 mm
Höhe  11 mm
Dicke  1 mm
Gewicht  0.25 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
64 GB
Geschwindigkeitsklasse:
A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 80 MB/s
Formfaktor:
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Enthaltener Speicheradapter:
microSDXC-an-SD-Adapter
Breite:
15 mm
Höhe:
11 mm
Dicke:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: sdxc, adata, uhsi, microsdxc, high, endurance, class, ausdx64gui3v30sha2ra1, ausdx64gui3v30sha2, 64gb, flashspeicherkarte, microsdxcansdadapter, inbegriffen, video, class10, ausdx64gui3v30sha2r, flash, speicherkarte, adapter, inkl., inkl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 9,89*
2 Tage
18
€ 10,00*
ab € 11,18*
€ 15,67*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 13,52*
€ 19,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,50*
€ 37,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.