Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Memor 10 Healthcare - Datenerfassungsterminal - robust - Android 8.1 (Oreo) (944350021)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6274055
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     944350021
EAN/GTIN:
     5704174233480
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Memor 10 Healthcare - Datenerfassungsterminal - robust - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB eMMC - 12.7 cm (5") IPS (1280 x 720) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, NFC, Bluetooth - weiß
Gruppe  Tablets- und e-Book-Reader
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  944350021
Modell  Memor 10 Healthcare
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Memor 10 Healthcare - Datenerfassungsterminal - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB - 12.7 cm (5")
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Android 8.1 (Oreo)
Display  12.7 cm (5") IPS TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung - 1280 x 720 - Multi-Touch
Prozessor  (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz  2 GHz
Speicherkapazität  32 GB eMMC
RAM  3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD, microSDHC
Mobilfunkprotokolle  LTE Advanced
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2
Kamera  13 Megapixel
Navigationssystem  GPS
Barcodelesegerät  Ja (2D-Imager)
Barcodes  GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Intelligent Mail Barcode, UPU FICS, USPS 4-state (US4CB)
Besonderheiten  USB-Host
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.8 cm x 1.87 cm x 15.5 cm
Gewicht  285 g
Farbe  Weiß
Lokalisierung  EMEA, Restliche Welt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Android 8.1 (Oreo)
  
Display  
Typ  12.7 cm (5") IPS TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung  1280 x 720
Touchscreen  Multi-Touch
Merkmale  5-Punkt-Multi-Touch, AGC Dragontrail Glass, kapazitiver Touchscreen
  
Prozessor  
Prozessor-Taktfrequenz  2 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
  
Speicher  
Speicherkapazität  32 GB eMMC
RAM  3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD, microSDHC
  
Kommunikationsformen  
Mobilfunkprotokolle  LTE Advanced
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2
  
Kamera  
Auflösung (MP)  13 Megapixel
Lichtquelle für Kamera  LED-Blitz
Funktionen  Autofokus
  
Navigationssystem  
Receiver  GPS
  
Eingabegerät  
Typ  Touchscreen, 3 programmierbare Tasten
  
Barcodes  
Barcodelesegerät  Ja
Scanelementtyp  2D-Imager
Barcodes  GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Intelligent Mail Barcode, UPU FICS, USPS 4-state (US4CB)
Max. Gebrauchsdistanz  50 cm
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
  
Software  
Vorinstallierte Software  Wavelink Avalanche, SOTI MobiControl, AirWatch, Google Mobile Services, Datalogic X Platform Configuration Utility (DXU), Xamarin SDK, Java SDK, Stay-Linked SmartTE
  
Erweiterung und Konnektivität  
Erweiterung Steckplatz  1 x microSDHC
Schnittstellen  1 x USB-C
USB-Host  Ja
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  15.6 Wh
  
Verschiedenes  
Farbe  Weiß
Sensoren  Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale  Wasserfest, Green Spot-Technologie, einstellbare Hintergrundbeleuchtung, fallsicher, unterstützt kabelloses Aufladen, chemikalienbeständig, ölbeständig
Vibrationsalarm  Ja
Kennzeichnung  CCC, FCC, MIL-STD 810G, WEEE, IP65, EU RoHS, IEC 68-2-32
Lokalisierung  EMEA, Restliche Welt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.8 cm
Tiefe  1.87 cm
Höhe  15.5 cm
Gewicht  285 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Min. Lagertemperatur  -30 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem:
Android 8.1 (Oreo)
Typ:
12.7 cm (5") IPS TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung:
1280 x 720
Touchscreen:
Multi-Touch
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Speicherkapazität:
32 GB eMMC
RAM:
3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD, microSDHC
Mobilfunkprotokolle:
LTE Advanced
Wireless Connectivity:
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2
Auflösung (MP):
13 Megapixel
Lichtquelle für Kamera:
LED-Blitz
Funktionen:
Autofokus
Receiver:
GPS
Barcodelesegerät:
Ja
Scanelementtyp:
2D-Imager
Max. Gebrauchsdistanz:
50 cm
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Erweiterung Steckplatz:
1 x microSDHC
Schnittstellen:
1 x USB-C
USB-Host:
Ja
Technologie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
15.6 Wh
Farbe:
Weiß
Sensoren:
Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Vibrationsalarm:
Ja
Kennzeichnung:
CCC, FCC, MIL-STD 810G, WEEE, IP65, EU RoHS, IEC 68-2-32
Lokalisierung:
EMEA, Restliche Welt
Breite:
7.8 cm
Tiefe:
1.87 cm
Höhe:
15.5 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Min. Lagertemperatur:
-30 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Datenerfassungsterminal, Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, barcode scanner datalogic, barcode scanner, datalogic, 944350021, memor, wifi, android, 1280, healthcare, kamera, bluetooth, weiß, datenerfassungsterminal, robust, oreo, emmc, 12.7, rückseite, barcodeleser, 2dimager, usbhost, microsdsteckplatz, rckseite, imager, host, microsd, steckplatz, e41ac04fd1ft1an
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 947,15*
€ 1.035,69*
Frei Haus
ab € 954,08*
€ 1.046,65*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 966,01*
€ 1.060,20*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.000,20*
€ 1.102,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,31*
€ 1.311,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,79*
€ 1.306,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,67*
€ 1.249,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,30*
€ 1.218,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,20*
€ 1.190,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
94A150098
ab € 135,94*
Zubehör
Datalogic
94ACC0203
ab € 34,64*
Zubehör
Datalogic
94ACC0204
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.