Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6220315 Herst.-Nr.: MXQT2Z/A EAN/GTIN: 0190199600164 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Apple Magic Keyboard - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - hinterleuchtet - Apple Smart connector - US International - für 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation) | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MXQT2Z/A | Modell | Magic Keyboard | EAN/UPC | 0190199600164 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple Magic Keyboard - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - US International | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Schnittstelle | Apple Smart connector | Eingabegerät | Tastatur | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Eingebaute Geräte | Trackpad | Layout | US International | Entwickelt für | 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Schnittstelle | Apple Smart connector | | | Eingabegerät | | Typ | Tastatur | Layout | US International | Tastaturtechnologie | Schere | Eingebaute Geräte | Trackpad | | | Tragetasche | | Funktionen | Magnetverbindung, einstellbare Sichtwinkel | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | USB-C | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Gerätetyp: | Tastatur und Foliohülle | Hintergrundbeleuchtet: | Ja | Schnittstelle: | Apple Smart connector | Typ: | Tastatur | Layout: | US International | Tastaturtechnologie: | Schere | Eingebaute Geräte: | Trackpad | Funktionen: | Magnetverbindung, einstellbare Sichtwinkel | Schnittstellen: | USB-C | Entwickelt für: | Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Notebook Tastatur, Keyboard, Tastatur, Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, iPad Tastatur, apple keyboard folio, keyboard folio, apple, generation, ipad, magic, keyboard, international, mxqt2za, 11inch, mxqt2z/a, trackpad, connector, qwerty, englisch, inch, mxqt2z, tastatur, foliohülle, hinterleuchtet, smart, 10.9inch, generation);, foliohlle, 109inch, schwarz, ipad pro, ipad air |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,41* | € 327,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 288,57* | € 340,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 298,69* | € 350,61* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,49* | € 356,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|