Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo L Q370 65W WW WIN DPK (5B20U53818)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo L Q370 65W WW WIN DPK (5B20U53818)
Artikel-Nr.:
     2753I-6173800
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B20U53818
EAN/GTIN:
     5704174983651
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
lenovo mainboard
mainboard
Lenovo L Q370 65W WW WIN DPK (5B20U53818)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: lenovo, 5b20u53818, 53818, q370
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 169,48*
€ 208,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 207,45*
€ 244,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.