Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 5217 / 3 GHz - RAM 16 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") (VFY:R2535SC090IN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6156804
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2535SC090IN
EAN/GTIN:
     4063872074100
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 5217 / 3 GHz - RAM 16 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") - kein HDD - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  VFY:R2535SC090IN
Modell  PRIMERGY RX2530 M5
EAN/UPC  4063872074100

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 - Rack-Montage - Xeon Gold 5217 3 GHz - 16 GB
Typ  Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Server-Skalierbarkeit  Zweiweg
Prozessor  1 x Intel Xeon Gold 5217 / 3 GHz (3.4 GHz) (8 Kerne)
Prozessorsockel  Socket P
Cache-Speicher  11 MB
Cache pro Prozessor  11 MB
RAM  16 GB (installiert) / 7.5 TB (Max) DDR4 SDRAM - Advanced EEC
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 6Gb/s)
Server-Speichereinschübe  Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte  Kein HDD
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Netzwerk  GigE
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.3 cm x 77.07 cm x 4.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Server
Formfaktor des Produktes  Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit  Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte  1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte  8
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Xeon Gold 5217 / 3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.4 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  2
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Upgradefähig
CPU-Anschluss  Socket P
Chipsatz  Intel C624
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  11 MB
Cache pro Prozessor  11 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 7.5 TB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM - Advanced EEC
Effektive Speichergeschwindigkeit  2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  2933 MHz
Steckplatz  24 (Gesamt) / 23 (frei)
Leistungsmerkmale  Memory Mirroring, Memory Rank Sparing, Säubern von Speicher
Konfigurationsmerkmale  1 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Kein HDD
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle  8
RAID Level  RAID 0, RAID 1
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Videoschnittstellen  VGA
  
Netzwerk  
Ethernet-Ports  2 x Gigabit Ethernet
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll  IPMI 2.0
Remote-Management-Controller  Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), PXE-Support
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" Ultra Slim (13.3 cm Ultra Slim)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 - Low Profile
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 - Low Profile
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - Low Profile (2 Prozessoren müssen installiert werden)
Schnittstellen  5 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten, 1 intern)
2 x VGA
1 x Management - RJ-45
2 x LAN (Gigabit Ethernet)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, GS, CB, ICES-003 Klasse A, RoHS, WEEE, KC, VCCI V-3 Class A ITE, cCSAus, JIS C 61000-3-2, EAC, NMB-3 Class A, RCM
  
Stromversorgung  
Max. unterstützte Anzahl  2
Nennspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  48.3 cm
Tiefe  77.07 cm
Höhe  4.3 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 ? 85% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
18,9 kg
Typ:
Server
Formfaktor des Produktes:
Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit:
Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte:
1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte:
8
CPU:
Intel Xeon Gold 5217 / 3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
3.4 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Upgradefähig
CPU-Anschluss:
Socket P
Chipsatz:
Intel C624
Installierte Größe:
11 MB
Cache pro Prozessor:
11 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 7.5 TB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM - Advanced EEC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
2933 MHz
Steckplatz:
24 (Gesamt) / 23 (frei)
Leistungsmerkmale:
Memory Mirroring, Memory Rank Sparing, Säubern von Speicher
Konfigurationsmerkmale:
1 x 16 GB
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle:
8
RAID Level:
RAID 0, RAID 1
Monitortyp:
Keiner.
Videoschnittstellen:
VGA
Ethernet-Ports:
2 x Gigabit Ethernet
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll:
IPMI 2.0
Remote-Management-Controller:
Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Max. unterstützte Anzahl:
2
Nennspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Kein Betriebssystem
Breite:
48.3 cm
Tiefe:
77.07 cm
Höhe:
4.3 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 ? 85% (nicht kondensierend)
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy, fujitsu, 5217, 2530, xeon, rx2530, gold, server, 2535, vfyr2535sc090in, vfy:r2535sc090in, r2535sc090in, technology, solutions, rackmontage, zweiweg, sata, hotswap, 2.5", schacht/schächte, keine, gige, kein, betriebssystem, monitor:, keiner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 2.961,32*
€ 3.160,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.124,29*
€ 3.329,33*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.171,38*
€ 3.369,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.442,33*
€ 3.644,49*
Frei Haus
ab € 4.352,86*
€ 4.576,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.369,65*
€ 4.009,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.341,64*
€ 3.976,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.250,14*
€ 3.867,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.199,66*
€ 3.807,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.171,38*
€ 3.773,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2525SC010IN
ab € 1.196,68*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC051IN
ab € 2.663,77*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC091IN
ab € 4.761,54*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC050IN
ab € 2.867,37*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC050IN
ab € 5.884,86*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC030IN
ab € 3.325,62*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC040IN
ab € 1.794,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.