Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu Server TX2550 M5, Xeon Silver 4215, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server TX2550 M5, Xeon Silver 4215, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 1
Fujitsu Server TX2550 M5, Xeon Silver 4215, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 1
Fujitsu Server TX2550 M5, Xeon Silver 4215, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 2
Fujitsu Server TX2550 M5, Xeon Silver 4215, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 3
Fujitsu Server TX2550 M5, Xeon Silver 4215, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:T2555SC040IN
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:T2555SC040IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy tx200

Fujitsu Server TX2550 M5, Xeon Silver 4215, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W

Beim FUJITSU Server PRIMERGY TX2550 M5 handelt es sich um einen neuen Dual-Socket-Tower-Server mit der neusten Technologie, der für eine exzellente Workload-Flexibilität im Unternehmen sowie Erweiterbarkeit und hohe Kosteneffizienz konzipiert wurde. Mit seiner Kombination aus neusten Intel® Xeon® Processor Scalable Family CPUs, 1,5 TB 2.933 MT/s DDR4 und Intel® Optane™ DC Persistent Memory ist er ideal für die meisten CPU-/speicherintensiven Workloads. Bis zu 32 Speicherlaufwerke, NVMe-Fähigkeit, zukunftsweisendes RAID und Netzwerkoptionen mit hohem Durchsatz unterstützen Kollaborations-/IT-Infrastruktur-Workloads sowie Workloads mit hohen Datentransfers. Bis zu 8 Erweiterungssteckplätze erlauben zukünftiges Wachstum, während hocheffiziente, redundante Netzteile die Zuverlässigkeit steigern und für Einsparungen sorgen. Der iRMC S5 ermöglicht eine optimale Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus.

Merkmale

  • Workload-übergreifend hohe Leistung
    • Große Auswahl an verschiedenen Arten von Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren sowie neue 2. Generation der Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren. Der Server kann mit CPUs mit bis zu 26 Kernen mit Intel® UltraPath Interconnect für eine gesteigerte Datenrate zwischen den CPUs bestückt werden. Bis zu 1,5 TB Arbeitsspeicher (12 DIMM-Steckplätze) einschließlich einer Mischung von DDR4 @ 2.933 MT/s und Intel® Optane™ DC Persistent Memory
  • Im Hinblick auf Upgradefähigkeit und Effizienz konzipiert
    • 8 Erweiterungssteckplätze (in optionaler Maximalkonfiguration, 7 x PCIe und 1 x PCI-32). Rack-Formfaktor ab Werk verfügbar und als Upgrade-Option. Unterstützung von bis zu 1 x GFX-Karte (FPGA ebenfalls auf der Roadmap). Zum Einsatz kommen Netzteile mit 96 % Energieeffizienz plus Fujitsus Cool-safe® Advanced Thermal Design für eine höhere Umgebungstemperatur im Rechenzentrum

Technische Daten

  • Prozessor: Intel® Xeon® Silver 4215 Prozessor (11M Cache,bis zu 3,50 GHz)
  • Arbeitsspeicher: 1x 16 GB, DDR4,2.933 MHz
  • Chipsatz: Intel® C624
  • Festplatte: -
  • Grafik: -
  • Laufwerk: -
  • Konnektivität: 2x 1 Gbit/sRJ45 Onboard
  • Display Schnittstellen
    • 1x VGA
  • USB Anschlüsse
    • 7x USB 3.0 (frontseitig:2, rückseitig:4, intern:1
    • 1x USB2.0 (intern)
  • Sonstige Anschlüsse
    • -
  • Steckplätze
    • 3x PCI-Express3.0 x8
    • 1x PCI-Express3.0 x16
  • Raid Controller: -
  • Einbauplätze
    • 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD
    • 3x 5,25/1,6 Zoll
  • Gewicht: 35 kg
  • Größe: 177 x 777 x 456 mm
Weitere Suchbegriffe: primergy tx200, fujitsu primergy, PC, Laptop, NAS, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.025,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R1334SX130DE
ab € 1.151,19*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R1334SC320IN
ab € 1.099,59*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2525SC010IN
ab € 1.723,73*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC090IN
ab € 3.030,12*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC051IN
ab € 3.265,90*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC091IN
ab € 4.826,21*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC050IN
ab € 1.717,76*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC050IN
ab € 3.973,79*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC030IN
ab € 2.023,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.