Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server RX2520 M5, Xeon Silver 4208, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server RX2520 M5, Xeon Silver 4208, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 1
Fujitsu Server RX2520 M5, Xeon Silver 4208, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 1
Fujitsu Server RX2520 M5, Xeon Silver 4208, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 2
Fujitsu Server RX2520 M5, Xeon Silver 4208, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 3
Fujitsu Server RX2520 M5, Xeon Silver 4208, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 4
Fujitsu Server RX2520 M5, Xeon Silver 4208, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:R2525SC010IN
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2525SC010IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200

Fujitsu Server RX2520 M5, Xeon Silver 4208, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W

Beim Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5 handelt es sich um eine effiziente und skalierbare Plattform für unentbehrliche Geschäftsanwendungen. Die beiden Sockel nehmen Prozessoren der Intel® Xeon® Scalable Family für bis zu 768 GB RAM auf. Das System kann außerdem mit der neuen 2ten Prozessorgeneration der Intel® Xeon® Scalable Family (CLX-R) bestückt werden, die branchenführende Taktfrequenzen bietet. Der PRIMERGY RX2520 bietet ein besonders ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis, was ihn ideal für grundlegende Rechenzentrums-Workloads macht, z. B. für Kollaborationsplattformen oder speicherhungrige Anwendungen. Dank des modularen Aufbaus bietet das Systemdesign Spielraum für zukünftiges Wachstum für variable Basiseinheiten, Netzteile, Controller, LAN etc. Das iRMC S5 Servermanagement verringert die Betriebskosten zusätzlich.

Merkmale

  • NEUE INTEL® XEON® SCALABLE-PROZESSOREN DER 2. GENERATION
    • Neue Intel Xeon Scalable-Prozessor-SKUs bieten zusätzlichen Nutzen für Kunden mit einer gesteigerten Leistung und branchenführenden Taktfrequenz (bis zu 3,9 GHz Basisfrequenz und bis zu 44 % mehr Prozessor-Cache)
  • SCHÜTZEN SIE IHR UNTERNEHMEN MIT SICHEREN SERVERN
    • PRIMERGY Server sind mit nützlichen Funktionen zum Schutz vor, zur Erkennung von und zur Wiederherstellung nach Sicherheitsverstößen ausgestattet (UEFI Secure Boot, TPM 2.0, signierte Firmware-Updates, agentenfreie Geräteverwaltung, sichere Autorisierung und Authentifizierung, Benachrichtigung und Protokollierung, sicheres Out of Band Management mit iRMC S5, ...)

Technische Daten

  • Prozessor: Intel® Xeon® Silver 4208 Prozessor (11M Cache,bis zu 3,20 GHz)
  • Arbeitsspeicher: 1x 16 GB, DDR4,2.666 MHz
  • Chipsatz: Intel® C624
  • Festplatte: -
  • Grafik: -
  • Laufwerk: -
  • Konnektivität: 2x 1 Gbit/sRJ45 Onboard
  • Display Schnittstellen
    • 1x VGA
  • USB Anschlüsse
    • 7x USB 3.0 (frontseitig:2, rückseitig:4, intern:1)
    • 1x USB2.0 (intern)
  • Sonstige Anschlüsse
    • -
  • Steckplätze
    • 1x PCI-Express3.0 x8
    • 2x PCI-Express3.0 x16
  • Raid Controller: -
  • Einbauplätze
    • 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD
    • 1x 5,25 Zoll für CD-RW/DVD
  • Gewicht: 25 kg
  • Größe: 482,4x 770 x 86,6 mm
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy, PC, Laptop, NAS, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.196,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,25*
€ 1.571,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,07*
€ 1.557,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,25*
€ 1.506,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,69*
€ 1.472,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,68*
€ 1.424,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC090IN
ab € 1.824,62*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC051IN
ab € 2.663,77*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC091IN
ab € 4.761,54*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC050IN
ab € 2.867,37*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC050IN
ab € 5.884,86*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC030IN
ab € 3.325,62*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC040IN
ab € 1.794,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.