Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4400 mAh - 48.8 Wh - Schwarz - für Lenovo ThinkPad A475; A485; P51s; P52s; T25; T470; T480; T570; T580


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6149275
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXLE-BA0144
EAN/GTIN:
     5706998640536
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4400 mAh - 48.8 Wh - Schwarz - für Lenovo ThinkPad A475; A485; P51s; P52s; T25; T470; T480; T570; T580
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBXLE-BA0144
Modell  
EAN/UPC  5706998640536

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh - 48.8 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen - 4400 mAh - 48.8 Wh
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad A475 20KL, 20KM; A485 20MU, 20MV; P51s 20HB, 20HC, 20JY, 20K0; P52s 20LB, 20LC; T25 20K7; T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN; T480 20L5, 20L6; T570 20H9, 20HA, 20JW, 20JX; T580 20L9, 20LA

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  4400 mAh - 48.8 Wh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad A475 20KL, 20KM
Lenovo ThinkPad A485 20MU, 20MV
Lenovo ThinkPad P51s 20HB, 20HC, 20JY, 20K0
Lenovo ThinkPad P52s 20LB, 20LC
Lenovo ThinkPad T25 20K7
Lenovo ThinkPad T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN
Lenovo ThinkPad T480 20L5, 20L6
Lenovo ThinkPad T570 20H9, 20HA, 20JW, 20JX
Lenovo ThinkPad T580 20L9, 20LA

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
4400 mAh - 48.8 Wh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku 4400mah, akku für laptop, coreparts, 0144, mbxleba0144, lenovo, mbxle, ba0144, 4400, thinkpad, p51s, 9003, laptop, battery, laptopbatterie, lithiumionen, 48.8, schwarz, a475;, a485;, p51s;, p52s;, t25;, t470;, t480;, t570;, t580, microbattery
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
€ 7,50*
ab € 45,12*
€ 60,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,82*
€ 91,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.