Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - Radio, LPWAN - 10 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen (12581)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 12581 Smart Home Signalverstärker Kabellos
DeLOCK 12581 Smart Home Signalverstärker Kabellos
Artikel-Nr.:
     2753I-6067844
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12581
EAN/GTIN:
     4043619125814
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Signalverstärker
rundstrahlantenne 10 dbi

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - Radio, LPWAN - 10 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12581
Modell  
EAN/UPC  4043619125814

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Antenne
Gerätetyp  Antenne
Bestimmt für  Radio, LPWAN
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Farbe  Weiß
Kompatibilität  ZigBee, Z-Wave, LoRa, Sigfox
Frequenzbereich  824 - 896 MHz
Antennenlänge  2.23 m
Antennengewinn  10 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Funktionen  VSWR 1.5, vertikale Polarisierung

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Bestimmt für  Radio, LPWAN
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Länge / Max. Länge  2.23 m
Farbe  Weiß
Produktmaterial  Glasfaserverstärkter Kunststoff
  
Antenne  
Kompatibilität  ZigBee, Z-Wave, LoRa, Sigfox
Frequenzbereich  824 - 896 MHz
Antennenlänge  2.23 m
Scheinwiderstand  50 Ohm
Antennengewinn  10 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Funktionen  VSWR 1.5, vertikale Polarisierung
  
Geleisteter Anschluss  
Art  1 x Antenne - N-Anschluss

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Produkttyp:
Antenne
Bestimmt für:
Radio, LPWAN
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Länge / Max. Länge:
2.23 m
Farbe:
Weiß
Produktmaterial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Kompatibilität:
ZigBee, Z-Wave, LoRa, Sigfox
Frequenzbereich:
824 - 896 MHz
Antennenlänge:
2.23 m
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Antennengewinn:
10 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Funktionen:
VSWR 1.5, vertikale Polarisierung
Art:
1 x Antenne - N-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: geöffnet, delock, 12581, lpwan, antenne, buchse, omnidirektional, starr, wand, mastmontage, radio, ungerichtet, außen, wandmontage, möglich, stangenbefestigung, innen, auen, mglich, outdoor, weiß, 896mhz, 4014619311804, 10dbi, 223cm, weiss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,71*
€ 78,55*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 61,75*
€ 79,88*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 90,37*
€ 113,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 101,04*
€ 127,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.