Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTEC.NET PPK6A GRAU Patchkabel RJ45 grau 30 m (PPK6A GRAU-13)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROTEC.NET PPK6A GRAU Patchkabel RJ45 grau 30 m (PPK6A GRAU-13)
Artikel-Nr.:
     2753I-6061957
Hersteller:
     PROTEC.net
Herst.-Nr.:
     PPK6A GRAU-13
EAN/GTIN:
     4016705305810
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
PROTEC.NET PPK6A GRAU Patchkabel RJ45 grau 30 m (PPK6A GRAU-13)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 30m grau, patch kabel, patch-kabel 30m, ppk6a, protec.net, grau, protecnet, protec, grau13, patchkabel, rj45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
€ 5,90*
ab € 36,46*
€ 49,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,87*
€ 66,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.