Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS9300 Series DS9308 - Standard Range (SR) (DS9308-SR4R0110AZE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6040584
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS9308-SR4R0110AZE
EAN/GTIN:
     8596375197947
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Hauptmerkmale

Scannen  
Typ  Fester Barcodeleser
Scanner-Typ  1D/2D
Sensor-Typ  LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt  Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,EAN-13,GS1 DataBar,MSI,U.P.C.
2D (Matrix und gestapelte) Barcodes unterstützt  Aztec Code, Datenmatrix, Dot Code A, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H)  1280 x 800 Pixel
Arbeitsabstand  66 cm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)  0 - 107700 Lux
Steigungslesewinkel  60 - 60°
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
Standard-Schnittstellen  RS-232,USB
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP52
Zertifizierung  EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, IEC 63000, REACH 1907/2006, IEC 62368-1 2nd ed. EN 62368-1:2014/AC:2015, UL/IEC 60950-1, 2nd ed. CAN/CSA C22.2 No.60950-1, 2nd ed. IEC 62471:2006 (Ed.1.0), EN 62471:2008 (LED), FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003, EN55032, EN55024, EN55035, VCCI, and SABS
  
Leistung  
Energiequelle  RS-232,USB
Eingangsspannung  5.5 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  318 g
Breite  86 mm
Tiefe  83 mm
Höhe  145 mm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Optische Sensorauflösung (B x H):
1280 x 800 Pixel
Arbeitsabstand:
66 cm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 107700 Lux
Steigungslesewinkel:
60 - 60°
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Standard-Schnittstellen:
RS-232,USB
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
Energiequelle:
RS-232,USB
Eingangsspannung:
5.5 V
Breite:
86 mm
Tiefe:
83 mm
Höhe:
145 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, zebra barcode scanner, barcode scanner, 9308, zebra, serial, 0110, ds9308sr4r0110aze, emea, ds9308, sr4r0110aze, ds9308sr, code, black, rs232, emea:, ds9308sr00004zzww, scanner, cbar01s07pbr, cable, pwrwua5v4w0eu, power, supply, schwarz, 1280, 00004, sr00004zzww, s07pbr, wua5v4w0eu
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,06*
€ 272,97*
Frei Haus
ab € 240,48*
€ 274,11*
€ 1,00*
ab € 239,99*
€ 275,37*
Frei Haus
ab € 250,22*
€ 283,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 259,02*
€ 291,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,87*
€ 343,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,98*
€ 334,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.