Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PBT9501-DPM EVO - USB Kit - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Laser Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Laser Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Laser Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Laser Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Laser Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-6040474
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PBT9501-DPMRBK10EU
EAN/GTIN:
     5704174396598
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic PowerScan PBT9501-DPM EVO - USB Kit - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 3.0
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  PBT9501-DPMRBK10EU
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic PowerScan PBT9501-DPM EVO - USB Kit - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 3.0 - decodiert
Farbe  Schwarz, Gelb
Min. Strichcodesymbolbreite  2.5 mil
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  864 x 544
Anschlusstechnik  Kabellos
Wireless Connectivity  Bluetooth 3.0
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.4 cm x 11 cm x 21.2 cm
Gewicht  400 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Schwarz, Gelb
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  Bluetooth 3.0
Min. Strichcodesymbolbreite  2.5 mil
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  864 x 544
Scanmodus  Single Pass
Skew (Grad)  40
Pitch (Grad)  40
Print Contrast Signal (PCS)  15%
Entschlüsselungsfunktion  EAN/JAN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, MacroPDF417, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, UPC A Composite, UPC E Composite, UPC/EAN/JAN Composites
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Wasserfest, robust, Datalogic Three Green Lights (3GL), austauschbare Batterie, Direct Part Mark (DPM), Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), Fallsicherung, 20 kV ESD-Schutz (Luftentladung)
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  Bluetooth 3.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Cradle
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung  Bluetooth Class 1, REACH, IP65, CDRH Class II, China RoHS, IEC 60825 Class 2, IEC 62471, EU RoHS
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb  8 Watt
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Software  
Software inbegriffen  Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.4 cm
Tiefe  11 cm
Höhe  21.2 cm
Gewicht  400 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification  2 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Schwarz, Gelb
Schnittstellen Typ:
Bluetooth 3.0
Min. Strichcodesymbolbreite:
2.5 mil
Scan-Elementtyp:
2D-Imager
Sensorauflösung:
864 x 544
Scanmodus:
Single Pass
Skew (Grad):
40
Pitch (Grad):
40
Print Contrast Signal (PCS):
15%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Wireless Connectivity:
Bluetooth 3.0
Zubehör im Lieferumfang:
Cradle
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb:
8 Watt
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Software inbegriffen:
Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers
Breite:
7.4 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
21.2 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification:
2 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, datalogic usb barcodescanner, barcode scanner, barcode scanner usb, 9501, datalogic, powerscan, pbt9501dpmrbk10eu, pbt9501, bluetooth, dpmrbk10eu, pbt9501dpm, barcodescanner, tragbar, 2dimager, decodiert, barcode, scanner, imager, direct, part, marking, inc., base, station, cable, schwarz, gelb, power, industrie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.013,92*
€ 1.128,29*
€ 1,00*
ab € 1.014,91*
€ 1.129,41*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.077,98*
€ 1.195,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,41*
€ 1.422,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,21*
€ 1.416,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,73*
€ 1.369,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,78*
€ 1.337,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,98*
€ 1.282,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,14*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,49*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
BC9030-BT
ab € 208,30*
Zubehör
Datalogic
BC9130-BT
ab € 228,32*
Zubehör
Datalogic
BC9180-BT
ab € 242,92*
Zubehör
Datalogic
CHR-P090
ab € 140,69*
Zubehör
Datalogic
CAB-433
ab € 17,12*
Zubehör
Datalogic
CAB-501
ab € 20,58*
Zubehör
Datalogic
CAB-524
ab € 20,63*
Zubehör
Datalogic
HLS-P080
ab € 36,30*
Zubehör
Datalogic
MC-P090
ab € 157,21*
Zubehör
Datalogic
PC-P090
ab € 15,35*
Zubehör
Datalogic
RBP-PM91-BK
ab € 32,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.