Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6008272 Herst.-Nr.: 66257 EAN/GTIN: 4043619662579 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - VGA-Adapter - DB-9 (W) bis 10-poliger Anschlussblock - Daumenschrauben | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 66257 | Modell | | EAN/UPC | 4043619662579 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK VGA-Adapter | Typ | VGA-Adapter | Besonderheiten | Daumenschrauben, Zugentlastung, Kunststoffgehäuse | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 10-poliger Anschlussblock | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | VGA-Adapter | American Wire Gauge (AWG) | 26/18 | Besonderheiten | Daumenschrauben, Zugentlastung, Kunststoffgehäuse | Breite | 3.44 cm | Tiefe | 5.18 cm | Höhe | 2.1 cm | | | Konnektivität | | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 10-poliger Anschlussblock | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | VGA-Adapter | American Wire Gauge (AWG): | 26/18 | Besonderheiten: | Daumenschrauben, Zugentlastung, Kunststoffgehäuse | Breite: | 3.44 cm | Tiefe: | 5.18 cm | Höhe: | 2.1 cm | Anschluss: | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Stecker (zweites Ende): | 10-poliger Anschlussblock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, delock adapter vga, adapter vga, delock, 66257, buchse, terminalblock, gehuse, gehäuse, vgaadapter, 10poliger, anschlussblock, daumenschrauben, adapter, poliger, dsub9, sub9, subd, 4014619595174, [66257] |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,25* | € 9,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,93* | € 10,02* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,33* | € 17,66* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,51* | € 26,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|