Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei E5576-320 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - 150 Mbps - 802,11b/g/n (51071RYN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6004419
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51071RYN
EAN/GTIN:
     6901443319169
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Übersicht

Kurzinfo  Huawei E5576-320 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - 150 Mbps - 802.11b/g/n
Gruppe  Modems
Hersteller  Huawei
Hersteller Art. Nr.  51071RYN
Modell  E5576-320
EAN/UPC  6901443319169

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Huawei E5576-320 - mobiler Hotspot - 4G LTE
Gerätetyp  Mobiler Hotspot
Formfaktor  Extern
Farbe  Weiß
Max. Datenübertragungsrate  150 Mbps
Zellprotokoll  UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Netzwerk  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Batterie  1500 mAh - bis zu 6 Std.
Systemanforderungen  Apple MacOS X 10.9 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 5.8 cm x 1.4 cm
Gewicht  71 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Mobiler Hotspot
Formfaktor  Extern
Integrierte Peripheriegeräte  128 MB Flash
Farbe  Weiß
  
Modem  
Anschlusstechnik  Kabellos
Speicher  128 MB
Max. Datenübertragungsrate  150 Mbps
Zellprotokoll  UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Antenne  Intern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, DHCP, DNS
Leistungsmerkmale  Firewall, NAT Support, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, virtueller Server-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, versteckte SSID, Reset-Taste, DNS-Relais, DMZ-Unterstützung
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x micro-USB
  
Verschiedenes  
Unterstützte SIM-Karte  Normal (mini-SIM) x 1
Verschlüsselungsalgorithmus  WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPS
Produktzertifizierungen  Plug and Play
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  3.5 Watt
Batterie  Lithium-Polymer
Kapazität  1500 mAh - bis zu 6 Std.
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.9 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10 cm
Tiefe  5.8 cm
Höhe  1.4 cm
Gewicht  71 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Mobiler Hotspot
Formfaktor:
Extern
Integrierte Peripheriegeräte:
128 MB Flash
Farbe:
Weiß
Anschlusstechnik:
Kabellos
Speicher:
128 MB
Max. Datenübertragungsrate:
150 Mbps
Zellprotokoll:
UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Antenne:
Intern
Data Link Protocol:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Schnittstellen:
1 x micro-USB
Unterstützte SIM-Karte:
Normal (mini-SIM) x 1
Verschlüsselungsalgorithmus:
WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPS
Leistungsaufnahme im Betrieb:
3.5 Watt
Batterie:
Lithium-Polymer
Kapazität:
1500 mAh - bis zu 6 Std.
Breite:
10 cm
Tiefe:
5.8 cm
Höhe:
1.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: 4G Router, LTE Router, Mobiler Hotspot, Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, huawei 3g router, 3g router, huawei, e5576320, 5576, e5576, mobiler, hotspot, 51071, mbps, 802.11b/g/n, 51071ryn, 80211bgn, 51071ukl, white, wifi, weiß, router, mobilt, ltewireless, ltewlanhotspot, geräte, mobile, gerte, wireless, wlan
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,50*
€ 56,02*
€ 6,78*
ab € 42,02*
€ 56,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 42,65*
€ 57,64*
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 54,72*
€ 74,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,46*
€ 81,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.