Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft RJN-00002 Maus Bluetooth Optisch 1000 DPI Beidhändig (RJN-00002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6003481
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RJN-00002
EAN/GTIN:
     0889842532258
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Hauptmerkmale

Maus  
Zweck  Büro
Geräteschnittstelle  Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie  Optisch
Scroll Typ  Rad
Knopfanzahl  4
Tastentyp  Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung  1000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung  Ja
Anzahl der Scroll-Rollen  1
Scroll-Richtungen  Senkrecht
Frequenzband  2.4 GHz
Bluetooth-Version  5.0
  
Design  
Formfaktor  Beidhändig
Produktfarbe  Schwarz
Oberflächenfärbung  Einfarbig
  
Ergonomie  
Kabellose Reichweite  10 m
  
Leistung  
Energiequelle  Batterien
Anzahl unterstützter Batterien  1
Akku-/Batterietyp  AA
Lebensdauer der Batterie  12 Monat( e)
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT 8.1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  100,4 mm
Tiefe  58,2 mm
Höhe  38,3 mm
Gewicht  78 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
4
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
5.0
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Kabellose Reichweite:
10 m
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Lebensdauer der Batterie:
12 Monat( e)
Breite:
100,4 mm
Tiefe:
58,2 mm
Höhe:
38,3 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Microsoft Lizenzen, Microsoft Mäuse, microsoft surface maus bluetooth beidhändig, bluetooth maus, microsoft bluetooth maus, microsoft, 00002, rjn00002, bluetooth, maus, mouse, schwarz, 1000, genießen, vorteile, ihrer, präziser, scrolling, präzise, navigation., kompakte, design, passt, perfekt, ihrem, stil, bietet, eine, akkulaufzeit, monaten., black
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,26*
€ 45,56*
€ 4,50*
ab € 33,31*
€ 45,75*
2 Tage
56
€ 10,00*
ab € 36,66*
€ 49,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,77*
€ 60,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.