Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft RJN-00002 Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft RJN-00002 Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Microsoft RJN-00002 Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Microsoft RJN-00002 Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Microsoft RJN-00002 Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74989430
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RJN-00002
EAN/GTIN:
     889842532258
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.4 mm
Tiefe
58.2 mm
Höhe
38.3 mm
Gewicht
78 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT 8.1
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.