Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 11 - 4G Smartphone - Dual-SIM / Internal Memory 128 GB - LCD-Anzeige - 6.1" - 1792 x 828 Pixel - 2 x Rückkamera 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 13 4G 128 GB Weiß
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 13 4G 128 GB Weiß
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 13 4G 128 GB Weiß
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 13 4G 128 GB Weiß
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 13 4G 128 GB Weiß
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 13 4G 128 GB Weiß
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 13 4G 128 GB Weiß
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 13 4G 128 GB Weiß
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 13 4G 128 GB Weiß
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 13 4G 128 GB Weiß
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 13 4G 128 GB Weiß
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 13 4G 128 GB Weiß
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 13 4G 128 GB Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-5990251
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWM22ZD/A
EAN/GTIN:
     0190199223837
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Übersicht

Kurzinfo  Apple iPhone 11 - 4G Smartphone - Dual-SIM / Internal Memory 128 GB - LCD-Anzeige - 6.1" - 1792 x 828 Pixel - 2 x Rückkamera 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - weiß
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MWM22ZD/A
Modell  iPhone 11
EAN/UPC  0190199223837

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple iPhone 11 - weiß - 4G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  4G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  A2221
Anzeige  LCD-Anzeige - 1792 x 828 Pixel - 15.5 cm (6.1") - 326 ppi (Pixel pro" ) - Liquid Retina HD display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke
Prozessor  Apple A13 Bionic (6-Core) -64-Bit
Speicher  128 GB
Betriebssystem  iOS 13
Hauptkamera  12 Megapixel - BSI - Weitwinkelobjektiv - 2x optischer Zoom - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  12 Megapixel - BSI - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4
Vordere Kamera  12 Megapixel - BSI - Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6
Sicherheitsgeräte  Face recognition
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung
Nachrichtendienste  SMS, MMS
Steckverbinder  Lightning
Wireless-Ladestandards  Qi
Schutz  Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  75.7 mm x 8.3 mm x 150.9 mm
Gewicht  194 g
Reparaturfähigkeitsindex  6.7 (von 10)
Reparierbarkeitsindex  6.7 (von 10)
SAR  0,99 W/kg (Körper), 0,95 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  A2221
Formfaktor  Touch
Schutz  Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Breite  75.7 mm
Tiefe  8.3 mm
Höhe  150.9 mm
Gewicht  194 g
Gehäusefarbe  Weiß
Reparaturfähigkeitsindex  6.7 (von 10)
Reparierbarkeitsindex  6.7 (von 10)
SAR-Wert  0,99 W/kg (Körper), 0,95 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  iOS 13
Intelligenter Assistent  Siri
Steuerung  GPS, GLONASS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Zahlungstechnologie  Apple Pay
Eingabegerät  Multi-Touch, kapazitiv
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS, MMS
  
Kommunikation  
Datenübertragung  GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer
Sicherheitsgeräte  Face recognition
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie  Face ID
Zusätzliche Funktionen  TTY-kompatibel, FaceTime, iCloud Photo Sharing, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), neutraler Motor, AirPlay Mirroring
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2
Supported Digital Video Standards  M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF
Klangverstärkungen  Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound
  
Prozessor  
Typ  Apple A13 Bionic
Anz. Prozessorkerne  6-Core
64-Bit-Architektur  Ja
  
Speicher  
Interne Speicherkapazität  128 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensorart  BSI
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Linsenöffnung  F/2.2
HDR Modus  Smart HDR
Spezialeffekte  Natural, High Key, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono
Gesichtserkennung  Gesichtserkennung
Kameramodi  Stoßmodus, Timermodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Depth-Modus, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps
Lichtquelle  Retina-Blitz
Merkmale  FaceTime HD-Kamera, Belichtungssteuerung, automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Erweiterter Dynamikbereich für Video, Cinematic Videostabilisierung
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensorart  BSI
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/1.8
Objektivkonstruktion  6-Element
Fokuseinstellung  Automatisch
Optischer Zoom  2x
Digitaler Zoom  5x
Spezialeffekte  Natural, High Key, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono
Kameramodi  Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Timermodus, berühren um zu fokussieren, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Live-Fotos mit Stabilisator, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich
HDR Modus  Smart HDR
Lichtquelle  True Tone-gevierter LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps
Merkmale  Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Keine Blendenverzögerung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Hybrid IR-Filter, Belichtungssteuerung, Geräuschreduktion, Geotagging, LTM (Lokales Tone-Mapping), Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensortyp  BSI
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.4
Anz. der Objektivelemente  5-Element
Sichtfeld (FoV)  120 Grad
Merkmale  5-teiliges Objektiv
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  Liquid Retina HD display
Diagonalabmessung  15.5 cm (6.1")
Bildschirmauflösung  1792 x 828 Pixel
Pixeldichte  326 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit  625 cd/m²
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10
Enhancement-Technologie  Dolby Vision
Kontrastverhältnis  1400:1
Schutz  Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke
Anzeigensprachen  Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch
Merkmale  Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Lightning
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Schnelladetechnologie  Apple Schnellladetechnologie
Drahtloses Laden  Ja
Wireless-Ladestandards  Qi
Laufzeitdetails  Wiedergabe (Video): bis zu 17 Std.
Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 10 Std.
Wiedergabe: bis zu 65 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang  Netzadapter, Apple EarPods mit Lightning-Stecker, Lightning auf USB Kabel
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  2 m
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
A2221
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Breite:
75.7 mm
Tiefe:
8.3 mm
Höhe:
150.9 mm
Gehäusefarbe:
Weiß
Reparaturfähigkeitsindex:
6.7 (von 10)
Reparierbarkeitsindex:
6.7 (von 10)
SAR-Wert:
0,99 W/kg (Körper), 0,95 W/kg (Kopf)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
iOS 13
Intelligenter Assistent:
Siri
Steuerung:
GPS, GLONASS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Zahlungstechnologie:
Apple Pay
Eingabegerät:
Multi-Touch, kapazitiv
Nachrichtendienste:
SMS, MMS
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Sicherheitsgeräte:
Face recognition
Sicherheitstechnologie:
Face ID
Supported Digital Video Standards:
M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF
Klangverstärkungen:
Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound
Typ:
Apple A13 Bionic
Anz. Prozessorkerne:
6-Core
64-Bit-Architektur:
Ja
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Sensorauflösung:
12 Megapixel
Sensorart:
BSI
Objektiv Typ:
Weitwinkelobjektiv
Linsenöffnung:
F/2.2
HDR Modus:
Smart HDR
Spezialeffekte:
Natural, High Key, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono
Gesichtserkennung:
Gesichtserkennung
Lichtquelle:
Retina-Blitz
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende:
F/1.8
Objektivkonstruktion:
6-Element
Fokuseinstellung:
Automatisch
Optischer Zoom:
2x
Digitaler Zoom:
5x
Sensortyp:
BSI
Objektiv-Blende:
F/2.4
Anz. der Objektivelemente:
5-Element
Sichtfeld (FoV):
120 Grad
Merkmale:
5-teiliges Objektiv
Diagonalabmessung:
15.5 cm (6.1")
Bildschirmauflösung:
1792 x 828 Pixel
Pixeldichte:
326 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit:
625 cd/m²
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10
Enhancement-Technologie:
Dolby Vision
Kontrastverhältnis:
1400:1
Anschlusstyp:
Lightning
Schnelladetechnologie:
Apple Schnellladetechnologie
Drahtloses Laden:
Ja
Wireless-Ladestandards:
Qi
Kennzeichnung:
IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible)
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
2 m
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, apple iphone 11 128gb weiss, smartphone, smartphone 6 zoll, apple, 1792, iphone, pixel, mhdj3zd/a, dualsim, 6.1", rückkamera, weiß, mhdj3zda, rckkamera, mwm22zda, mhdj3zd, dual, 128gb, white, interner, speicher, lcdanzeige, front, camera, gigabit, class, zoll, liquid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,77*
€ 688,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,56*
€ 682,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,75*
€ 657,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,07*
€ 639,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,27*
€ 602,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.