Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1" ) 128 GB Dual-SIM Schwarz (MWM02ZD/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone 11
Apple iPhone 11
Apple iPhone 11
Apple iPhone 11
Apple iPhone 11
Apple iPhone 11
Apple iPhone 11
Apple iPhone 11
Apple iPhone 11
Apple iPhone 11
Apple iPhone 11
Apple iPhone 11
Apple iPhone 11
Artikel-Nr.:
     2753I-5990249
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWM02ZD/A
EAN/GTIN:
     0190199223462
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Produkttext

Genau, was du willst. Exakt, was du brauchst. Ein neues Zwei-Kamera-System, das mehr aufnimmt. Der schnellste Smartphone Chip aller Zeiten. Batterie­laufzeit für den ganzen Tag, damit du mehr machen kannst und weniger aufladen musst. Und die höchste Videoqualität in einem Smartphone, sodass deine Erinne­rungen besser aussehen als je zuvor.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  15,5 cm (6.1" )
Bildschirmauflösung  1792 x 828 Pixel
Touchscreen  Ja
Orientierungssensor  Ja
Form des Bildschirms  Flach
Display-Typ  LCD
Kontrastverhältnis  1400:1
Touch-Technologie  Multi-touch
Helligkeit  625 cd/m²
Pixeldichte  326 ppi
Anti-Fingerprint Oberfläche  Ja
Abgerundete Displayecken  Ja
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  Apple
Prozessor  A13
Anzahl Prozessorkerne  6
64-Bit Computing  Ja
  
Speichermedien  
Interne Speicherkapazität  128 GB
Kompatible Speicherkarten  Nicht unterstützt
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Dual-Kamera
Rückkamera-Blitz  Ja
Autofokus  Ja
Auflösung Rückkamera  12 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Frontkamera-Blitz  Nein
Auflösung Frontkamera (numerisch)  12 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)  12 MP
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera  120°
Rückkamera Blendenzahl  1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl  2,4
Frontkamera Blendenzahl  2,2
Zoom-Fähigkeit  Ja
Digitaler Zoom  5x
Optischer Zoom  2x
Gesichtserkennung  Ja
Videoaufnahme  Ja
Videoaufnahme-Modi  720p,1080p,2160p
Maximale Bildfrequenz  240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit  1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps
Zeitraffer-Modus  Ja
Video-Stabilisator  Ja
Bildstabilisator  Ja
Flash-Typ  LED
Geolokalisation  Ja
Multi-shot  Ja
Selbstauslöser  Ja
Video-Capture Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Nachtmodus  Ja
High Dynamic Range Video Unterstützung  Ja
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
3G  Ja
4G  Ja
WLAN  Ja
SIM-Kartentyp  NanoSIM + eSIM
2G-Standards  EDGE,GSM
3G-Standards  DC-HSDPA,HSPA+,UMTS
4G-Standard  LTE
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version  5.0
2G-Band (primär SIM)  850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten  800,850,900,1700,1900,2100 MHz
AirPlay  Ja
iBeacon  Ja
MIMO  Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
  
Abonnement  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB-Anschluss  Nein
Kopfhörer-Konnektivität  Lightning
Lightning-Anschluss  Ja
  
Nachrichtenübermittlung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
IM (Instant Messaging)  Ja
Chat  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP68
Gehäusematerial  Glas, Aluminium
  
Ergonomie  
Annäherungssensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
Gyroskop  Ja
Gesichtserkennung  Ja
  
Leistung  
Videoanruf  Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)  Wecker, Taschenrechner, Kalender, Countdown timer, Detaillierte Kontaktinformationen, Event-Erinnerung, Dateimanager, Spiele, Notizen, Stoppuhr
Flugmodus  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)  Ja
Elektronischer Kompass  Ja
Barometer  Ja
WLAN basierte Ortung  Ja
  
Multimedia  
FM-Radio  Nein
Lautsprecher  Stereo
Unterstützte Audioformate  AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3
Unterstützte Videoformate  H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG-4 Part 2
Unterstützte Bildformate  GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF
Unterstützte Dokumentenformate  ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX
Unterstütztes Archivformat  PLZ
  
Telefonatmanagement  
Anklopfen  Ja
Anrufumleitung  Ja
Anruf halten  Ja
Anrufblockierung  Ja
Anrufer-Identifikation  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Telefonkonferenz  Ja
Vibrationsalarm  Ja
Sprachwahl  Ja
Sprachbefehl  Ja
Anruftimer  Ja
  
Software  
Plattform  iOS
Vorinstalliertes Betriebssystem  iOS 13
Virtueller Assistent  Apple Siri
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja
Mac-Kompatibilität  Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Ja
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Kabelloses Aufladen  Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit  65 h
Kontinuierliche Videowiedergabe  17 h
  
Mobiles Netzwerk  
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  194 g
Breite  75,7 mm
Tiefe  8,3 mm
Höhe  150,9 mm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 95%
Höhe bei Betrieb  0 - 3000 m
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  Lightning
Headset enthalten  Ja
AC-Netzadapter  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Bildschirmdiagonale:
15,5 cm (6.1" )
Bildschirmauflösung:
1792 x 828 Pixel
Touchscreen:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Form des Bildschirms:
Flach
Display-Typ:
LCD
Kontrastverhältnis:
1400:1
Touch-Technologie:
Multi-touch
Helligkeit:
625 cd/m²
Pixeldichte:
326 ppi
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Abgerundete Displayecken:
Ja
Prozessorfamilie:
Apple
Prozessor:
A13
Anzahl Prozessorkerne:
6
64-Bit Computing:
Ja
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Rückkamera-Blitz:
Ja
Autofokus:
Ja
Auflösung Rückkamera:
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Frontkamera-Blitz:
Nein
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
120°
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Digitaler Zoom:
5x
Optischer Zoom:
2x
Gesichtserkennung:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Videoaufnahme-Modi:
720p,1080p,2160p
Maximale Bildfrequenz:
240 fps
Zeitraffer-Modus:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Flash-Typ:
LED
Geolokalisation:
Ja
Multi-shot:
Ja
Selbstauslöser:
Ja
Video-Capture Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Nachtmodus:
Ja
High Dynamic Range Video Unterstützung:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
3G:
Ja
4G:
Ja
WLAN:
Ja
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
2G-Standards:
EDGE,GSM
3G-Standards:
DC-HSDPA,HSPA+,UMTS
4G-Standard:
LTE
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.0
2G-Band (primär SIM):
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten:
800,850,900,1700,1900,2100 MHz
AirPlay:
Ja
iBeacon:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
USB-Anschluss:
Nein
Kopfhörer-Konnektivität:
Lightning
Lightning-Anschluss:
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
IM (Instant Messaging):
Ja
Chat:
Ja
E-Mail:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Gehäusematerial:
Glas, Aluminium
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Videoanruf:
Ja
Flugmodus:
Ja
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Barometer:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
FM-Radio:
Nein
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Audioformate:
AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3
Unterstützte Videoformate:
H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG-4 Part 2
Unterstützte Bildformate:
GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX
Unterstütztes Archivformat:
PLZ
Anklopfen:
Ja
Anrufumleitung:
Ja
Anruf halten:
Ja
Anrufblockierung:
Ja
Anrufer-Identifikation:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Telefonkonferenz:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Sprachwahl:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
Anruftimer:
Ja
Plattform:
iOS
Vorinstalliertes Betriebssystem:
iOS 13
Virtueller Assistent:
Apple Siri
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kabelloses Aufladen:
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
65 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
17 h
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
Breite:
75,7 mm
Tiefe:
8,3 mm
Höhe:
150,9 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95%
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Mitgelieferte Kabel:
Lightning
Headset enthalten:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, apple iphone 11 128 gb schwarz, smartphone, smartphone 6 zoll, apple, iphone, mhdh3zd/a, 0194252099223, mhdh3zda, mwm02zda, mhdh3zd, 128gb, black, 6.1", dualsim, schwarz, mwm02zd/a, dual, mwm02zd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,65*
€ 689,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,98*
€ 683,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,47*
€ 658,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,02*
€ 640,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,80*
€ 604,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.