Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 1500i - Standard Configuration - Barcode-Scanner - feststehend - 2D-Imager - 1500 mm / Sek. - decodiert - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Magellan 1500i Barcodemodul Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Datalogic Magellan 1500i Barcodemodul Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5982181
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     MG1501-10231-0200
EAN/GTIN:
     5704174024736
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Magellan 1500i - Standard Configuration - Barcode-Scanner - feststehend - 2D-Imager - 1500 mm / Sek. - decodiert - USB 2.0
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  MG1501-10231-0200
Modell  Magellan 1500i
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Magellan 1500i - Standard Configuration - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - feststehend - feststehend - USB 2.0 - decodiert
Farbe  Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite  5 mil
Scanfeldbreite  30 cm
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  1280 x 800
Scangeschwindigkeit  1500 mm / Sek.
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6 cm x 7.5 cm x 15 cm
Gewicht  240 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - feststehend - feststehend
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  USB 2.0
Min. Strichcodesymbolbreite  5 mil
Scanfeldbreite  30 cm
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  1280 x 800
Scanmodus  Festgelegte Projektion
Scangeschwindigkeit  1500 mm / Sek.
Max. Gebrauchsdistanz  25 cm
Skew (Grad)  75
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfunktion  GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Gegen elektrostatische Entladung geschützt, Green Spot-Technologie
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Riser-Standfuß mit Magnethalterung
Enthaltene Kabel  USB-Kabel
Kennzeichnung  RoHS, JavaPOS, OPOS, IEC 60825-1, IP52
  
Stromversorgung  
Erforderlicher elektrischer Strom  300 mA (Standby), 500 mA (Betrieb)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6 cm
Tiefe  7.5 cm
Höhe  15 cm
Gewicht  240 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Barcode-Scanner - feststehend - feststehend
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
USB 2.0
Min. Strichcodesymbolbreite:
5 mil
Scanfeldbreite:
30 cm
Scan-Elementtyp:
2D-Imager
Sensorauflösung:
1280 x 800
Scanmodus:
Festgelegte Projektion
Scangeschwindigkeit:
1500 mm / Sek.
Max. Gebrauchsdistanz:
25 cm
Skew (Grad):
75
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Schnittstellen:
1 x USB 2.0
Zubehör im Lieferumfang:
Riser-Standfuß mit Magnethalterung
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel
Kennzeichnung:
RoHS, JavaPOS, OPOS, IEC 60825-1, IP52
Erforderlicher elektrischer Strom:
300 mA (Standby), 500 mA (Betrieb)
Breite:
6 cm
Tiefe:
7.5 cm
Höhe:
15 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, datalogic usb barcodescanner, barcode scanner, barcode scanner usb, 1500, datalogic, magellan, 1500i, 1501, 10231, 0200, mg1501102310200, configuration, mg1501, standard, barcodescanner, feststehend, 2dimager, sek., decodiert, barcode, scanner, imager, stand, base, schwarz, black, riserstand, conf, w/magnetic
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,27*
€ 249,99*
Frei Haus
ab € 215,02*
€ 250,54*
€ 9,90*
ab € 226,94*
€ 265,40*
€ 1,00*
ab € 235,92*
€ 272,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 244,36*
€ 281,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,69*
€ 335,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,02*
€ 326,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,25*
€ 313,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1886
ab € 1,86*
Zubehör
Datalogic
8-0754-12
ab € 11,78*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90ACC0380
ab € 6,15*
Zubehör
Datalogic
90ACC0381
ab € 4,24*
Zubehör
Datalogic
90ACC0382
ab € 3,56*
Zubehör
Datalogic
90ACC0383
ab € 4,16*
Zubehör
Datalogic
11-0114
ab € 13,62*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,42*
Zubehör
Datalogic
90ACC1887
ab € 3,60*
Zubehör
Datalogic
8-0751-11
ab € 9,49*
Zubehör
Datalogic
8-0751-10
ab € 15,16*
Zubehör
Datalogic
90A052337
ab € 22,65*
Zubehör
Datalogic
ZSC2M150031
ab € 15,29*
Zubehör
Datalogic
ZSC2M150051
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.