Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Triple Writer Slim - Laufwerk - BD-RE - Serial ATA - intern - 9,5 mm Höhe (9,5 mm Höhe) - für ESPRIMO D538, D538/, D538/E94+, D738, D738/, D738/E94+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5972569
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3927-L320
EAN/GTIN:
     4059595739587
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu Triple Writer Slim - Laufwerk - BD-RE - Serial ATA - intern - 9,5 mm Höhe (9,5 mm Höhe) - für ESPRIMO D538, D538/, D538/E94+, D738, D738/, D738/E94+
Gruppe  Datenträgerlaufwerke
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  S26361-F3927-L320
Modell  Triple Writer Slim
EAN/UPC  4059595739587

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu Triple Writer Slim - BD-RE-Laufwerk - Serial ATA - intern
Gerätetyp  BD-RE-Laufwerk - intern
Schnittstelle  Serial ATA
Optischer Speicher  BD-RE - 13,30cm (5,25") (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Medienzuführungstyp  Tablett
Entwickelt für  ESPRIMO D538, D538/, D538/E94+, D738, D738/, D738/E94+

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  BD-RE-Laufwerk - intern
Schnittstelle  Serial ATA
  
Optischer Speicher  
Typ  BD-RE - 13,30cm (5,25") (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Medienzuführungstyp  Tablett
  
Erweiterung/Konnektivität  
Kompatibles Schaltfeld  5.25" Ultra Slim (13.3 cm Ultra Slim) - von vorne zugänglich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu ESPRIMO D538, D538/E85+, D538/E94+, D738, D738/E85+, D738/E94+

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
BD-RE-Laufwerk - intern
Schnittstelle:
Serial ATA
Medienzuführungstyp:
Tablett
Kompatibles Schaltfeld:
5.25" Ultra Slim (13.3 cm Ultra Slim) - von vorne zugänglich
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner intern, interne Blu-ray Brenner, DVD Brenner, DVD Burner, DVD-Writer, fujitsu dvd brenner sata, blu-ray brenner intern, intern blu-ray brenner, fujitsu, slim, d538, d738, triple, writer, 26361, 3927, s26361f3927l320, laufwerk, bdre, serial, intern, esprimo, d538/, d538/e94+, d738/, d738/e94+, d538e94, d738e94, s26361, f3927, l320, sata, technology, solutions
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,10*
€ 202,45*
€ 6,78*
ab € 163,90*
€ 202,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 166,52*
€ 204,25*
10 Tage
8
€ 5,00*
ab € 203,57*
€ 244,25*
€ 6,90*
ab € 207,92*
€ 249,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.