Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Passport for Mac WDBA2D0020BBL - Festplatte - verschlüsselt - 2TB - extern (tragbar) - USB3.0 - 256-Bit-AES - Blau (WDBA2D0020BBL-WESN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5968871
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBA2D0020BBL-WESN
EAN/GTIN:
     0718037869902
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  WD My Passport for Mac WDBA2D0020BBL - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - 256-Bit-AES - Blau
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  WDBA2D0020BBL-WESN
EAN/UPC  0718037869902

Hauptmerkmale

Typ  Festplatte - extern (tragbar) - Kennwortauthentifizierung, kompatibel mit Apple Time Machine, HFS+-formatiert, LED-Status-Anzeige
Kapazität  2 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Schnittstelle  USB 3.0
Datenübertragungsrate  5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Merkmale  Kennwortauthentifizierung, kompatibel mit Apple Time Machine, HFS+-formatiert, LED-Status-Anzeige
Stromversorgung  USB-Bus
Farbe  Blau
Gewicht  120 g
Lokalisierung  Weltweit

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  2 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Schnittstelle  USB 3.0
Merkmale  Kennwortauthentifizierung, kompatibel mit Apple Time Machine, HFS+-formatiert, LED-Status-Anzeige
Breite  75 mm
Tiefe  107.2 mm
Höhe  11.15 mm
Gewicht  120 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  WD Security, WD Drive Utilities, WD Discovery
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB 3.0-Kabel - USB-C auf micro-B - extern
1 x USB 3.0-Kabel - USB-Typ A zu micro-B - extern
Kennzeichnung  RoHS, Directive 2002/95/EC
Farbe  Blau
Lokalisierung  Weltweit
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  11.5 cm
Transporttiefe  4 cm
Transporthöhe  16 cm
Transportgewicht  250 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  65 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität:
2 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
Schnittstelle:
USB 3.0
Breite:
75 mm
Tiefe:
107.2 mm
Höhe:
11.15 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Schnittstellen:
1 x USB 3.0
Stromversorgung:
USB-Bus
Software inbegriffen:
WD Security, WD Drive Utilities, WD Discovery
Kennzeichnung:
RoHS, Directive 2002/95/EC
Farbe:
Blau
Lokalisierung:
Weltweit
Transportbreite:
11.5 cm
Transporttiefe:
4 cm
Transporthöhe:
16 cm
Transportgewicht:
250 g
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
65 °C
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, western digital externe festplatte 2tb, external hdd, externe festplatte 2tb, 0020, passport, western, digital, festplatte, extern, wdba2d0020bbl, verschlüsselt, tragbar, 256bitaes, verschlsselt, wdba2d0020bblwesn, mitternachtsblau, wesn, blau, 00184959, blue, externe, usb3.0, usb30, usb3, 2000, zoll, midn, 2.5in, usb3.2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 72,39*
€ 91,78*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 75,66*
€ 95,86*
€ 6,78*
ab € 76,70*
€ 96,39*
Frei Haus
ab € 77,34*
€ 97,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 92,03*
€ 115,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 90,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 65,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,63*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 102,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,30*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,58*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 64,19*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 6,21*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,65*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,58*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,55*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,57*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 12,04*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 6,87*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 88,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.