Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Speicher-Controller - M.2 - M.2 NVMe Card - 10 Gbit/s - USB 3,1 (Gen 2) (64069)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 64069 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64069 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64069 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64069 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64069 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     2753I-5966890
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64069
EAN/GTIN:
     4043619640690
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
USB Controller

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Speicher-Controller - M.2 - M.2 NVMe Card - 10 Gbit/s - USB 3.1 (Gen 2)
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  64069
Modell  
EAN/UPC  4043619640690

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Speicher-Controller - M.2 NVMe Card - USB 3.1 (Gen 2)
Gerätetyp  Speicher-Controller - extern
Bustyp  USB 3.1 (Gen 2)
Erweiterungseinschübe  1 x intern - M.2 2242/2260/2280
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Schnittstelle  M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate  10 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
Verpackung  Retail
Stromversorgung  USB-Bus
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.9.4 oder höher, Apple MacOS 10.14 oder später, Google Chrome OS 71 oder aktuellere Version
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.2 cm x 11 cm x 0.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Host-Bus  USB 3.1 (Gen 2)
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate  10 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
Prozessor  JMicron JMS583
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - M.2 2242/2260/2280
Schnittstellen  1 x M.2 Card - Key M-Steckplatz (passend für M Key oder B+M Key-Module) (innerhalb)
Verbindungen  1 x USB 3.1 (Gen 2) - 9-poliger USB Typ A
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schraubenzieher, Befestigungsteile
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, Non-Volatile Memory Express, bootfähig, ex UEFI version 2.3.1, 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
Kennzeichnung  Plug and Play
Verpackung  Retail
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.9.4 oder höher, Apple MacOS 10.14 oder später, Google Chrome OS 71 oder aktuellere Version
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  2.2 cm
Tiefe  11 cm
Höhe  0.6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
M.2
Host-Bus:
USB 3.1 (Gen 2)
Schnittstelle:
M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1
Prozessor:
JMicron JMS583
Einschübe:
1 x intern - M.2 2242/2260/2280
Verbindungen:
1 x USB 3.1 (Gen 2) - 9-poliger USB Typ A
Zubehör im Lieferumfang:
Schraubenzieher, Befestigungsteile
Kennzeichnung:
Plug and Play
Verpackung:
Retail
Stromversorgung:
USB-Bus
Breite:
2.2 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
0.6 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Karte, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, delock usb karte pcie, usb d sub adapter, usb d-sub adapter delock, delock, 64069, nvme, pcie, konverter, speichercontroller, card, gbit/s, gbits, speicher, controller, gbit, 4014619314065, [64069]
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 31,60*
€ 42,31*
€ 4,99*
ab € 32,77*
€ 43,81*
€ 6,78*
ab € 35,28*
€ 46,91*
€ 4,70*
ab € 35,58*
€ 47,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,07*
€ 56,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.