Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4400 mAh - 47.5 Wh - Schwarz - für Fujitsu LIFEBOOK A544


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5964105
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXFU-BA0024
EAN/GTIN:
     5706998638083
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Notebookakku für Fujitsu
notebookakku für fujitsu

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4400 mAh - 47.5 Wh - Schwarz - für Fujitsu LIFEBOOK A544
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBXFU-BA0024
Modell  
EAN/UPC  5706998638083

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh - 47.5 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen - 4400 mAh - 47.5 Wh
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Fujitsu LIFEBOOK A544

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
Kapazität  4400 mAh - 47.5 Wh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu LIFEBOOK A544

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Kapazität:
4400 mAh - 47.5 Wh
Entwickelt für:
Fujitsu LIFEBOOK A544
Weitere Suchbegriffe: geöffnet, 4400, coreparts, fujitsu, 0024, mbxfuba0024, laptopbatterie, lithiumionen, 47.5, schwarz, lifebook, a544, laptop, batterie, lithium, ionen, mbxfu, ba0024, microbattery, battery
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 7,50*
ab € 46,22*
€ 62,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,99*
€ 76,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.