Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3800 mAh - 54.7 Wh - Schwarz - für Dynabook Toshiba Tecra Z40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5949861
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     PA5149U-1BRS
EAN/GTIN:
     5706998641908
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3800 mAh - 54.7 Wh - Schwarz - für Dynabook Toshiba Tecra Z40
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBXTO-BA0030
Modell  
EAN/UPC  5706998641908

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 3800 mAh - 54.7 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen - 3800 mAh - 54.7 Wh
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Dynabook Toshiba Tecra Z40-A-006, Z40-A-00J, Z40-A-00K, Z40-A-019, Z40-A-02E, Z40-A-113, Z40-A-119, Z40-A-11N, Z40-A-11R, Z40-A-11W, Z40-A-120, Z40-A-121, Z40-A-12D, Z40-A-12V, Z40-A-12Z, Z40-A-13K, Z40-A-13Q, Z40-A-140

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  14.4 V
Kapazität  3800 mAh - 54.7 Wh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dynabook Toshiba Tecra Z40-A-006, Z40-A-00J, Z40-A-00K, Z40-A-019, Z40-A-02E, Z40-A-113, Z40-A-119, Z40-A-11N, Z40-A-11R, Z40-A-11W, Z40-A-120, Z40-A-121, Z40-A-12D, Z40-A-12V, Z40-A-12Z, Z40-A-13K, Z40-A-13Q, Z40-A-140

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
14.4 V
Kapazität:
3800 mAh - 54.7 Wh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Toshiba, notebookakku 3800mah, akku für laptop, tecra, coreparts, toshiba, mbxtoba0030, 0030, mbxto, ba0030, 3800, 5149, pa5149u1brs, laptop, battery, laptopbatterie, lithiumionen, 54.7, schwarz, dynabook, microbattery, batterie/akku, z40a10k, z40a10t, z40a10x, z40a110, batterieakku, batterie, lithium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 7,50*
ab € 41,23*
€ 55,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,86*
€ 91,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.