Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn BS08-27000 Netzwerkkabel 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP) Grau (BS08-27000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS08-27000 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS08-27000 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     2753I-5939633
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-27000
EAN/GTIN:
     4017538084194
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Produkttext

Easy pull Patchkabel entriegeln sich wenn man an ihrer Tülle zieht. Besonders in Serverschränken, in denen hunderte von Patchkabel einegbaut sind und es platzprobleme gibt, zeigt sich der Nutzen der easy pull Patchkabel. Ihre Vorteile: einfaches und sauberes patchen, Sie sparen sich Zeit, Installationen auch an schwer zugänglichen Stellen. CAT 6a unterstütz eine Übertragungsfrequenz von bis zu 500 MHz und stellt eine Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s zur Verfügung (abhängig von den verwendeten Geräten).

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  0,25 m
Kabelstandard  Cat6a
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabelfarbe  Grau
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Abschirmung Steckverbinder  Ja
Mantelmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße  26
Frequenz  500 MHz
Geformter Kabelschuh  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Außendurchmesser  6 mm
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabellänge:
0,25 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabelfarbe:
Grau
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße:
26
Frequenz:
500 MHz
Geformter Kabelschuh:
Ja
Außendurchmesser:
6 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp cat 6a grau, patch kabel, patch-kabel sftp, shiverpeaks, 27000, bs0827000, bs08, grau, easy, pull, 025m, patchkabel, basicspatchkabel, sconn, netzwerkkabel, cat6a, s/ftp, sstp, sftp, basic, conn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
€ 4,50*
ab € 3,09*
€ 4,74*
€ 4,99*
ab € 4,09*
€ 6,22*
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 6,33*
6 Tage
17
€ 1,00*
ab € 11,13*
€ 15,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,10*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS08-01026
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.