Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5939628 Herst.-Nr.: BS08-26495 EAN/GTIN: 4017538080158 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Kabellänge | 40 m | Kabelstandard | Cat6a | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | Anschluss 1 | RJ-45 | Anschluss 2 | RJ-45 | Kabelfarbe | Schwarz | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Abschirmung Steckverbinder | Ja | AWG Kabelgröße | 27/1 | Frequenz | 500 MHz | | | Verpackungsinformation | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabellänge: | 40 m | Kabelstandard: | Cat6a | Kabelschirmung: | S/FTP (S-STP) | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | RJ-45 | Kabelfarbe: | Schwarz | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Männlich | Beschichtung Steckerkontakte: | Gold | Abschirmung Steckverbinder: | Ja | AWG Kabelgröße: | 27/1 | Frequenz: | 500 MHz | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a sftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, 26495, bs0826495, shiverpeaks, bs08, s/ftp, schwarz, sftp, basicspatchkabel, outdoor, sconn, netzwerkkabel, cat6a, sstp, 400m, basic, patchkabel, conn |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,38* | € 27,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 20,16* | € 27,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,69* | € 44,08* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,87* | € 52,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|