Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 65 Watt - FRU - für ThinkPad E14 Gen 2; E15 Gen 2; L13 Gen 2; L13 Yoga Gen 2; L14 Gen 2; L15 Gen 2; P14s Gen 1 (02DL125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 65 Watt - FRU - für ThinkPad E14 Gen 2; E15 Gen 2; L13 Gen 2; L13 Yoga Gen 2; L14 Gen 2; L15 Gen 2; P14s Gen 1 (02DL125)
Artikel-Nr.:
     2753I-5893411
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     02DL125
EAN/GTIN:
     5704174262954
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 65 Watt - FRU - für ThinkPad E14 Gen 2; E15 Gen 2; L13 Gen 2; L13 Yoga Gen 2; L14 Gen 2; L15 Gen 2; P14s Gen 1
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  02DL125
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - Netzteil - 65 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  5 / 9 / 15 / 20 V
Leistungskapazität  65 Watt
Eingangsanschlüsse  2-polig
Ausgabeanschlussstellen  24-poliger USB-C
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für  ThinkPad 11e Yoga Gen 6; E14; E14 Gen 2; E15; E15 Gen 2; L13; L13 Gen 2; L13 Yoga; L13 Yoga Gen 2; L14 Gen 1; L14 Gen 2; L15 Gen 1; L15 Gen 2; P14s Gen 1; P15s Gen 1; T14 Gen 1; T14s Gen 1; T15 Gen 1; T49X; X1 Carbon (7th Gen); X1 Carbon Gen 8; X1 Yoga Gen 5; X13 Gen 1; X13 Yoga Gen 1; X390

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Eingangsanschlüsse  2-polig
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  24-poliger USB-C
Ausgangsspannung  5 / 9 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.  3.25 A
Leistungskapazität  65 Watt
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, PSE Mark, cULus, TUV Rheinland, NOM-NYCE
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad 11e Yoga Gen 6 20SE, 20SF
Lenovo ThinkPad E14 20RA, 20RB
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 20T6, 20T7, 20TA, 20TB
Lenovo ThinkPad E15 20RD, 20RE
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20T8, 20T9, 20TD, 20TE
Lenovo ThinkPad E490 20N8, 20N9
Lenovo ThinkPad E490s 20NG
Lenovo ThinkPad E495 20NE
Lenovo ThinkPad E590 20NB, 20NC
Lenovo ThinkPad E595 20NF
Lenovo ThinkPad L13 20R3, 20R4
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 20VH, 20VJ
Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R5, 20R6
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VK, 20VL
Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 20U1, 20U2, 20U5, 20U6
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2
Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 20U3, 20U4, 20U7, 20U8
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3
Lenovo ThinkPad L390 20NR, 20NS
Lenovo ThinkPad L390 Yoga 20NT, 20NU
Lenovo ThinkPad L490 20Q5, 20Q6
Lenovo ThinkPad L590 20Q7, 20Q8
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20S4, 20S5, 20Y1
Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 20T4, 20T5
Lenovo ThinkPad P43s 20RH, 20RJ
Lenovo ThinkPad P53s 20N6, 20N7
Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 20S0, 20S1, 20S2, 20S3, 20UD, 20UE
Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1, 20UH, 20UJ
Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6, 20S7
Lenovo ThinkPad T490 20N2, 20N3, 20Q9, 20QH, 20RX, 20RY
Lenovo ThinkPad T490s 20NX, 20NY
Lenovo ThinkPad T495 20NJ, 20NK
Lenovo ThinkPad T590 20N4, 20N5
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7th Gen) 20QD, 20QE, 20R1, 20R2
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 20U9, 20UA
Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) 20KJ, 20KK
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (4th Gen) 20QF, 20QG, 20SA, 20SB
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 20UB, 20UC
Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 20T2, 20T3, 20UF, 20UG
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 20SX, 20SY
Lenovo ThinkPad X390 20Q0, 20Q1, 20SC, 20SD
Lenovo ThinkPad X390 Yoga 20NN, 20NQ

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse:
2-polig
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
24-poliger USB-C
Ausgangsspannung:
5 / 9 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.:
3.25 A
Leistungskapazität:
65 Watt
Kennzeichnung:
BSMI, PSE Mark, cULus, TUV Rheinland, NOM-NYCE
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, notebook netzteil lenovo 65 watt usb c, netzteil notebook, netzteil notebook lenovo, lenovo, 02dl125, watt, netzteil, wechselstrom, 100240, thinkpad, yoga, p14s, acadapter, adapter, release, delta, usbc, 2pin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
€ 10,00*
ab € 30,54*
€ 41,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,82*
€ 89,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.