| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5890219 Herst.-Nr.: 01YP349 EAN/GTIN: 5704174076919 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lite-On - Ersatztastatur Notebook - mit Trackpoint, UltraNav - QWERTY - USA - Schwarz - FRU - für ThinkPad E48X; E49X; L380; L380 Yoga; L390; L390 Yoga; L480; L490; T480; T49X | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 01YP349 | Modell | Lite-On | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lite-On - Ersatztastatur Notebook - mit Trackpoint, UltraNav - QWERTY - USA - Schwarz | Gerätetyp | Ersatztastatur Notebook | Eingebaute Geräte | Trackpoint, UltraNav | Lokalisierung und Layout | QWERTY USA | Farbe | Schwarz | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU) | Entwickelt für | ThinkPad E480 20KN, 20KQ; E485 20KU; E490 20N8, 20N9; E495 20NE; L380 20M5, 20M6; L380 Yoga 20M7, 20M8; L390 20NR, 20NS; L390 Yoga 20NT, 20NU; L480 20LS, 20LT; L490 20Q5, 20Q6; T480s 20L7, 20L8; T490 20N2, 20N3; T495 20NJ, 20NK | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Ersatztastatur Notebook | | | Eingabegerät | | Eingebaute Geräte | Trackpoint, UltraNav | | | Verschiedenes | | Farbe | Schwarz | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU) | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad E480 20KN, 20KQ Lenovo ThinkPad E485 20KU Lenovo ThinkPad E490 20N8, 20N9 Lenovo ThinkPad E495 20NE Lenovo ThinkPad L380 20M5, 20M6 Lenovo ThinkPad L380 Yoga 20M7, 20M8 Lenovo ThinkPad L390 20NR, 20NS Lenovo ThinkPad L390 Yoga 20NT, 20NU Lenovo ThinkPad L480 20LS, 20LT Lenovo ThinkPad L490 20Q5, 20Q6 Lenovo ThinkPad T480s 20L7, 20L8 Lenovo ThinkPad T490 20N2, 20N3 Lenovo ThinkPad T495 20NJ, 20NK | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Ersatztastatur Notebook | Eingebaute Geräte: | Trackpoint, UltraNav | Farbe: | Schwarz | Preistyp: | Field Replaceable Unit (FRU) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, notebook tastatur lenovo, notebook tastatur, lenovo, 01yp349, l380, yoga;, l390, yoga, keyboard, liteon, ersatztastatur, notebook, trackpoint, ultranav, qwerty, schwarz, thinkpad, e48x;, e49x;, l380;, l390;, l480;, l490;, t480;, t49x, e48x, e49x, l480 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 56,05* | € 73,90* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 69,36* | € 90,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|