| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5883828 Herst.-Nr.: 01FR111 EAN/GTIN: 5704174038870 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lenovo - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 45 Watt - FRU - für Flex 6-11; IdeaPad 130-14; 130-15; 330-15; 330-15IKB Touch; 330-17; Yoga 330-11; 720-12 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 01FR111 | Modell | | EAN/UPC | 5704174038870 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo - Netzteil - 45 Watt | Gerätetyp | Netzteil - extern | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | Ausgangsspannung | 20 V | Leistungskapazität | 45 Watt | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU) | Entwickelt für | Flex 6-11IGM 81A7; IdeaPad 130-14IKB 81H6; 130-15AST 81H5; 130-15IKB 81H7; 320-17IKB 80XM, 81BJ; 320-17ISK 80XJ; 330-15IKB 81DC; 330-15IKB Touch 81DJ; 330-17IKB 81DK; Yoga 330-11IGM 81A6; 720-12IKB 81B5 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - extern | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz | Ausgangsspannung | 20 V | Elektrischer Strom max. | 2.25 A | Leistungskapazität | 45 Watt | | | Verschiedenes | | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU) | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo Flex 6-11IGM 81A7 Lenovo IdeaPad 130-14IKB 81H6 Lenovo IdeaPad 130-15AST 81H5 Lenovo IdeaPad 130-15IKB 81H7 Lenovo IdeaPad 320-17IKB 80XM, 81BJ Lenovo IdeaPad 320-17ISK 80XJ Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DC Lenovo IdeaPad 330-15IKB Touch 81DJ Lenovo IdeaPad 330-17IKB 81DK Lenovo Yoga 330-11IGM 81A6 Lenovo Yoga 720-12IKB 81B5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Gerätetyp: | Netzteil - extern | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V | Nötige Frequenz: | 50 - 60 Hz | Ausgangsspannung: | 20 V | Elektrischer Strom max.: | 2.25 A | Leistungskapazität: | 45 Watt | Preistyp: | Field Replaceable Unit (FRU) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, lenovo 45 w netzteil notebook, netzteil notebook, netzteil notebook lenovo, lenovo, watt, 01fr111, acadapter, netzteil, wechselstrom, 100240, flex, 611;, ideapad, 13014;, 13015;, 33015;, 33015ikb, touch;, 33017;, yoga, 33011;, 72012, 13014, 13015, 33015, touch, 33017, 33011, adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 28,34* | € 38,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 28,84* | € 39,41* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,07* | € 73,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 57,38* | € 75,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|