Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-5861407 Herst.-Nr.: 01YP692 EAN/GTIN: 5706998917676 |
| |
|
|  |  |
 | Hauptmerkmale Funktionen | | Typ | Tastatur | Markenkompatibilität | Lenovo | Kompatibilität | Thinkpad P52/E580/L580 | Anzahl | 1 | Produktfarbe | Schwarz | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | | Tastatur | | Tastaturlayout | Deutsch | Numerisches Keypad | Ja | GPSR GPRS Hersteller | Lenovo (Deutschland) GmbH | GPSR Anschrift | Meitnerstr. 9, Stuttgart, 70536, Deutschland | GPSR E-Mail | Fragen_DE@lenovo.com | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,7 kg | Typ: | Tastatur | Markenkompatibilität: | Lenovo | Kompatibilität: | Thinkpad P52/E580/L580 | Anzahl: | 1 | Produktfarbe: | Schwarz | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | Tastaturlayout: | Deutsch | Numerisches Keypad: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, notebook tastatur, lenovo, 01yp692, keyboard, 01yp692n, w/backlight, german, thinkpad, notebookersatzteil, tastatur, wbacklight, backlight, notebook, ersatzteil |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 66,34* | € 85,24* |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,14* | ab € 69,56* | € 89,25* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 71,54* | € 91,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|