| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5840250 Herst.-Nr.: 01AV445 EAN/GTIN: 5704174089797 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lenovo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 45 Wh | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 01AV445 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo - Laptop-Batterie - Li-Ion - 45 Wh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Lithium-Ionen 3 Zellen - 45 Wh | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | | | Batterie | | Technologie | 3 Zellen Lithium-Ionen | Kapazität | 45 Wh | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Technologie: | 3 Zellen Lithium-Ionen | Kapazität: | 45 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, 01av445, battery, 45wh, liion, cell, internal, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, laptop, batterie, lithium, ionen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 64,58* | € 84,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 68,20* | € 88,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 68,21* | € 88,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 89,35* | € 113,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|