Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage LN-4X50M08811-BTI Notebook-Ersatzteil Akku (LN-4X50M08811-BTI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTI 6-Zellen Li-Ion 48Wh Notebook Akku
BTI 6-Zellen Li-Ion 48Wh Notebook Akku
BTI 6-Zellen Li-Ion 48Wh Notebook Akku
BTI 6-Zellen Li-Ion 48Wh Notebook Akku
BTI 6-Zellen Li-Ion 48Wh Notebook Akku
BTI 6-Zellen Li-Ion 48Wh Notebook Akku
BTI 6-Zellen Li-Ion 48Wh Notebook Akku
BTI 6-Zellen Li-Ion 48Wh Notebook Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-5830078
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     LN-4X50M08811-BTI
EAN/GTIN:
     5056006172161
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  Lenovo
Kompatibilität  01AV425 4X50M08811 61+ SB10K97582
Produktfarbe  Schwarz
Zertifizierung  CE
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  4400 mAh
Batteriespannung  10,8 V
Anzahl Batteriezellen  6
Batteriekapazität (Wattstunden)  48 Wh
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
01AV425
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
4400 mAh
Batteriespannung:
10,8 V
Anzahl Batteriezellen:
6
Batteriekapazität (Wattstunden):
48 Wh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, lithium polymer akku, 08811, origin, ln4x50m08811bti, 4x50m08811, storage, battery, thinkpad, t470, oem:, notebookersatzteil, akku, notebook, ersatzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,36*
€ 93,60*
11 Tage
6
€ 5,00*
ab € 85,39*
€ 109,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,95*
€ 112,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.