Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DJ1J0-BTI Notebook-Ersatzteil Akku (DJ1J0-BTI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5830052
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DJ1J0-BTI
EAN/GTIN:
     5056006171867
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  DELL
Kompatibilität  Latitude 7280, 7490, 7390, 7380, 7290
Produktfarbe  Schwarz
Zertifizierung  CE
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  3500 mAh
Batteriespannung  11,4 V
Anzahl Batteriezellen  3
Batteriekapazität (Wattstunden)  42 Wh
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Kompatibilität:
Latitude 7280, 7490, 7390, 7380, 7290
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
3500 mAh
Batteriespannung:
11,4 V
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität (Wattstunden):
42 Wh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, dj1j0bti, dj1j0, origin, storage, 7280, akku, 3zellen, liion, 42wh, notebook, battery, latitude, oem:, c27rw, 451bbzl, pgfx4, notebookersatzteil, zellen, bbzl, ersatzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,21*
€ 98,58*
Frei Haus
ab € 76,22*
€ 98,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.