Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage GJKNX-BTI Notebook-Ersatzteil Akku (GJKNX-BTI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5829999
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     GJKNX-BTI
EAN/GTIN:
     5056006171881
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  DELL
Kompatibilität  0GJKNX 451-BBZG 5YHR4 FPT1C GD1JP GJKNX
Produktfarbe  Schwarz
Zertifizierung  CE
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  8560 mAh
Batteriespannung  7,6 V
Anzahl Batteriezellen  4
Batteriekapazität (Wattstunden)  65 Wh
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Kompatibilität:
0GJKNX
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
8560 mAh
Batteriespannung:
7,6 V
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität (Wattstunden):
65 Wh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, gjknxbti, gjknx, origin, storage, 5480, akku, 4zellen, liion, 68wh, notebook, battery, latitude, oem:, gd1jp, fpt1c, 5yhr4, 451bbzg, notebookersatzteil, zellen, bbzg, ersatzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,40*
€ 82,74*
10 Tage
11
€ 5,00*
ab € 74,70*
€ 96,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 74,86*
€ 96,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.