Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER P34A80 - SSD - 1TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) (SP001TBP34A80M28)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silicon Power P34A80 M.2 1024 GB PCI Express 3.0 SLC NVMe
Silicon Power P34A80 M.2 1024 GB PCI Express 3.0 SLC NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-5822694
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP001TBP34A80M28
EAN/GTIN:
     4713436123774
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER P34A80 - Solid-State-Disk - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP001TBP34A80M28
Modell  SILICON POWER P34A80
EAN/UPC  4713436123774

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER P34A80 - Solid-State-Disk - 1 TB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern - DRAM-Cache, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3
Kapazität  1 TB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  DRAM-Cache, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 3.5 mm
Gewicht  8 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  DRAM-Cache, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  3.5 mm
Gewicht  8 g
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  3400 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  500000 IOPS
4 KB Random Write  600000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 / 10
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
1 TB
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale:
DRAM-Cache, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.5 mm
Interner Datendurchsatz:
3400 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
500000 IOPS
4 KB Random Write:
600000 IOPS
Schnittstellen:
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 8.1 / 10
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 1 tb, internes ssd, silicon power internes solid state drive, silicon, power, nvme, 2280, pcie, p34a80, sp001tbp34a80m28, siliconpower, intern, 1024, gen3, 3400/3000, mb/s, express, 1024gb, 3400, 3000, 34003000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 74,45*
€ 97,77*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 74,46*
€ 97,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 82,26*
€ 106,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.