Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power P34A80 M.2 1024 GB PCI Express 3.0 SLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power P34A80 M.2 1024 GB PCI Express 3.0 SLC NVMe
Silicon Power P34A80 M.2 1024 GB PCI Express 3.0 SLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72717250
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP001TBP34A80M28
EAN/GTIN:
     4713436123774
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Bringe dein Spiel auf eine neue Ebene der Reaktionsfähigkeit Die P34A80 mit voller Kapazität ermöglicht High-End-Geräten eine völlig neue Leistungs- und Reaktionsfähigkeit. Durch die Unterstützung der superschnellen PCIe Gen 3x4-Schnittstelle erreicht sie unglaubliche Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.400 MB/s und 3.000 MB/s, wodurch sie PCIe Gen 3 x2 und SATA III mit großem Abstand hinter sich lässt. Was will man mehr? Dies ist die ultimative Ergänzung zu Ihrem Gaming-Arsenal. Überlegene Speicherleistung für Performance Gaming Extreme Geschwindigkeit und hohe Leistung bei gleichzeitig geringeren Stromverbrauch und ein kleiner Formfaktor für Systemflexibilität - dies ist der Traum eines jeden Gamers. Durch die Unterstützung der RAID-Engine hält der P34A80 die Systemstabilität und Datenintegrität auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen aufrecht, die auf überlegene Speicherleistung angewiesen sind. Starke Leistung, kleiner Formfaktor Der P34A80 wiegt nur 8 Gramm. Der kleine Formfaktor der SSD ist so vielseitig wie effektiv und ermöglicht eine einfache Installation in schlanken Notebooks, mobilen Geräten und PC-Desktops. NVMe 1.3 Unterstützung Unterstützt SLC Cache und DRAM Cache Buffer. Bietet eine hervorragende SSD Leistung bei sequenziellen Lesen/Schreiben von bis zu 3400 MB/3000 MB und beim zufälligen Lesen/Schreiben von bis zu 500 KB und 600 KB IOPS. Die P34A80 bietet nicht nur Grafikdesignern und Fotografen, sondern auch Hardcore-Spielern eine insgesamt verbesserte Systemleistung bei den anspruchsvollsten Anwendungen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1024 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
SLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
3400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2700 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
500000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
600000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Warentarifnummer (HS)
84717070
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/KCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.5 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.