Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5822657 Herst.-Nr.: F4-3600C18D-32GTZN EAN/GTIN: 4713294223661 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | G.Skill TridentZ Neo Series - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Brushed Black, Gebürstetes Aluminium / Schwarz, Silber pulverbeschichtet | Gruppe | RAM | Hersteller | G.Skill | Hersteller Art. Nr. | F4-3600C18D-32GTZN | Modell | TridentZ Neo Series | EAN/UPC | 4713294223661 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | G.Skill TridentZ Neo Series - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert | Produkttyp | RAM-Speicher | Kapazität | 32 GB: 2 x 16 GB | Speichertyp | DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN | Erweiterungstyp | Generisch | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | Geschwindigkeit | 3600 MHz (PC4-28800) | Latenzzeiten | CL18 (18-22-22-42) | Leistungsmerkmale | Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), blinkende RGB-LEDs, ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, Gigabyte RGB Support, Trident Z RGB Lighting Control Support, ASRock Polychrome-Support, Trident Z Tri-Fin-Design, OC-Profilabstützung, ungepuffert | Spannung | 1.35 V | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 32 GB: 2 x 16 GB | Erweiterungstyp | Generisch | | | Speicher | | Typ | DRAM | Technologie | DDR4 SDRAM | Formfaktor | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit | 3600 MHz (PC4-28800) | Latenzzeiten | CL18 (18-22-22-42) | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | Besonderheiten | Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), blinkende RGB-LEDs, ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, Gigabyte RGB Support, Trident Z RGB Lighting Control Support, ASRock Polychrome-Support, Trident Z Tri-Fin-Design, OC-Profilabstützung, ungepuffert | Spannung | 1.35 V | RAM-Leistung | Tested - 3600 MHz - 1.35 V - CL18 - 18-22-22-42 SPD - 2133 MHz - 1.2 V | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Schwarz, Silber | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Kapazität: | 32 GB: 2 x 16 GB | Erweiterungstyp: | Generisch | Typ: | DRAM | Technologie: | DDR4 SDRAM | Formfaktor: | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit: | 3600 MHz (PC4-28800) | Latenzzeiten: | CL18 (18-22-22-42) | Datenintegritätsprüfung: | Non-ECC | Spannung: | 1.35 V | Farbkategorie: | Schwarz, Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, desktop-pc-speicher 32gb, desktop pc speicher, ddr4 ram dimm, 3600, g.skill, gskill, skill, f43600c18d32gtzn, 3600c18d, 32gtzn, ddr4, trident, cl18, 32gb, 2x16gb, dimm, 288pin, 3600mhz, nonecc, tridentz, series, ungepuffert, dualkit, ddr43600, speichermodul, pcarbeitsspeicher, cl18222242, pc3600, skirta |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 75,96* | € 96,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 80,72* | € 103,02* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 81,98* | € 104,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 85,43* | € 109,12* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 86,01* | € 109,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|