Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 7E8 ST8000NM000A - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Exos 7E8 ST8000NM000A - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB OEM
Artikel-Nr.:
     2753I-5623976
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000NM000A
EAN/GTIN:
     0763649123478
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Seagate Exos 7E8 ST8000NM000A - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB OEM
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  ST8000NM000A
Modell  Exos 7E8 ST8000NM000A
EAN/UPC  0763649123478

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Seagate Exos 7E8 ST8000NM000A - Festplatte - 8 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern - PowerChoice, Seagate RAID Rebuild, Feuchtigkeitssensor, Low Halogen, Super Parity, Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Advanced Write Caching, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR)
Kapazität  8 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  256 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  PowerChoice, Seagate RAID Rebuild, Feuchtigkeitssensor, Low Halogen, Super Parity, Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Advanced Write Caching, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht  716 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  8 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  256 MB
Merkmale  PowerChoice, Seagate RAID Rebuild, Feuchtigkeitssensor, Low Halogen, Super Parity, Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Advanced Write Caching, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR)
Breite  101.85 mm
Tiefe  147 mm
Höhe  26.1 mm
Gewicht  716 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  249 MBps
Mittlere Wartezeit  4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^15
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  7.64 Watt (Leerlauf)
12.81 Watt (aktiv)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  70 g
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  5 g @ 10-500 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
8 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
256 MB
Breite:
101.85 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
26.1 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
249 MBps
Mittlere Wartezeit:
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^15
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Energieverbrauch:
7.64 Watt (Leerlauf) , 12.81 Watt (aktiv)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
70 g
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
5 g @ 10-500 Hz
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, seagate 3,5 festplatte sata, festplatte sata, festplatte sata 8 tb, 8000, seagate, st8000nm000a, 7200, exos, sata, 256mb, 3.5", 6gb/s, sata3, 6gbs, 7200rpm, 512e, 89cm, enterprise, 24/7, u/min, intern, 5704174210023, umin, hd3.5", sata3raid, st8000nm000a/7.2k~~~, warranty, garantie, wortmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.