| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5604816 Herst.-Nr.: FH8RW EAN/GTIN: 5711783348238 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell Type 7XNTR - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3420 mAh - 26 Wh | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | FH8RW | Modell | Type 7XNTR | EAN/UPC | 5711783348238 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell Type 7XNTR - Laptop-Batterie - Li-Ion - 3420 mAh - 26 Wh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Lithium-Ionen - 3420 mAh - 26 Wh | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | | | Batterie | | Technologie | Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung | 7.4 V | Kapazität | 3420 mAh - 26 Wh | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Technologie: | Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung: | 7.4 V | Kapazität: | 3420 mAh - 26 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, dell, fh8rw, 3420, battery, 26whr, cell, type, 7xntr, laptopbatterie, lithiumionen, laptop, batterie, lithium, ionen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 50,37* | € 66,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 63,25* | € 88,02* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 77,26* | € 100,15* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 82,27* | € 105,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|