Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EFB-Elektronik PRO - Rack-Sockelblende - Schwarz (PRO-SOB10P.TS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-5571221
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SOB10P.TS
EAN/GTIN:
     4049759219819
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden

Produkttext

Blenden für Sockel der Schrankserie PRO Geeignet zum Einsatz an allen 4 Seiten des Sockels (vorn/hinten/links/rechts) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferumfang: 1 Blende inkl. Befestigungsmaterial

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Stahl
Zertifizierung  CE
Kompatibilität  PRO
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  800 mm
Tiefe  1000 mm
Höhe  100 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE
Kompatibilität:
PRO
Breite:
800 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
100 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, rack zubehör, 1000, prosob10pts, sockelblende, efbelektronik, prosob10p.ts, ral9005, 9005, elektronik, sob10p, perforiert, sockel, schrankserie, einsatz, allen, seiten, sockels, b/t=1000, blenden, progeeignet, vorn/hinten/links/rechts)material, stahlblechlackierung, ral7035, lichtgrau, 7035, bt1000, vornhintenlinksrechtsmaterial
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 9,90*
ab € 13,59*
€ 19,48*
€ 4,90*
ab € 13,60*
€ 19,50*
€ 6,78*
ab € 13,82*
€ 19,78*
€ 5,95*
ab € 19,35*
€ 26,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,59*
€ 39,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.