Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY B.UNLIMITED 3.0 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Nordisch - Tastenschalter: CHERRY SX - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5567206
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0410PN-2
EAN/GTIN:
     4025112086786
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Notebook Maus
Notebook Mouse
Notebookmaus

Übersicht

Kurzinfo  CHERRY B.UNLIMITED 3.0 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Nordisch - Tastenschalter: CHERRY SX - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  CHERRY
Hersteller Art. Nr.  JD-0410PN-2
Modell  B.UNLIMITED 3.0
EAN/UPC  4025112086786

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CHERRY B.UNLIMITED 3.0 - Tastatur-und-Maus-Set - Nordisch - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle  2.4 GHz
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Anschlusstechnik  Kabellos
Lokalisierung und Layout  Nordisch
Tastenanzahl  105
Anzahl Hotkeys  4
Numerische Tastatur  Ja
Zeigegerät  Maus - kabellos - Infrarot
Anzahl Tasten  3
Tastenschaltertyp  CHERRY SX
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle  2.4 GHz
Max. Betriebsabstand  Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht  Tastatur: 46 cm x 16.5 cm x 1.5 cm / 883 g
Maus: 6 cm x 11.5 cm x 3.5 cm / 145 g
Drahtlosempfänger: 4.2 cm x 0.8 cm x 1.8 cm / 6 g
  
Eingabegerät  
Typ  Kabellos
Tastenanzahl  105
Anzahl Hotkeys  4
Lokalisierung und Layout  Nordisch
Tastenschaltertyp  CHERRY SX
Besonderheiten  Nummernblock
  
Zeigegerät  
Typ  Maus - kabellos
Anzahl Tasten  3
Movement Detection Technologie  Infrarot
Bewegungsauflösung  2000 dpi
Unterstützte Art der Batterie  AAA x 2
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Zubehör im Lieferumfang  2 AAA-Batterien, 2 AA-Batterien
Kennzeichnung  UL, C-Tick, FCC, AES-128, VDE GS
  
Batterie  
Typ  AA / AAA
Installierte Anzahl  4
Technologie  NiMH
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle:
2.4 GHz
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Typ:
Kabellos
Tastenanzahl:
105
Anzahl Hotkeys:
4
Lokalisierung und Layout:
Nordisch
Tastenschaltertyp:
CHERRY SX
Besonderheiten:
Nummernblock
Anzahl Tasten:
3
Movement Detection Technologie:
Infrarot
Bewegungsauflösung:
2000 dpi
Unterstützte Art der Batterie:
AAA x 2
Farbe:
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang:
2 AAA-Batterien, 2 AA-Batterien
Kennzeichnung:
UL, C-Tick, FCC, AES-128, VDE GS
Installierte Anzahl:
4
Technologie:
NiMH
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, cherry funk maus und tastatur, notebook maus, notebook maus bluetooth, cherry, b.unlimited, bunlimited, unlimited, 0410, jd0410pn2, schwarz, 0410pn, pannordic, tastaturundmausset, kabellos, nordisch, tastenschalter:, tastenschalter, nordic, tastatur, maus, kabellose, maustastaturkombination, nordischeslayout, desktop, layo, tastaturkombination, nordisches, layout
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 77,49*
€ 100,33*
Frei Haus
ab € 78,70*
€ 101,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 82,46*
€ 105,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.